Menu
Hydrauliksystem

Hydraulik­systeme, Hydraulik­komponenten

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten.

Aluminium-Ölbehälter CP | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Aluminium-Ölbehälter CP

OMT | Aggregatebauteile

Die Ölbehälter sind in allen Größen stapelbar und beanspruchen daher eine nur geringe Lagerfläche.

Schwerlastzylinder CGR mit Sicherheitsmutter, niedrige Bauhöhe, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Schwerlastzylinder CGR mit Sicherheitsmutter, niedrige Bauhöhe, Rückhub durch Last

Europress | Hydraulikzylinder

Hochdruckzylinder mit Sicherheitsmarkierung. Kommt zum Einsatz, wenn die Last über einen längeren Zeitraum abgestützt werden muss. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist.

Niveauanzeiger SNA | Ölstandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Niveauanzeiger SNA

Stauff | Ölstandsüberwachung

Die Niveauanzeiger dienen der optischen Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern mit einem Vorspanndruck von max. 2 bar.

Membranspeicher H | Membranspeicher
angesehen
Gekauft
Membranspeicher H

FOX | Membranspeicher

Die hydropneumatischen Membranspeicher sind in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien 97/23/CE (PED) und 94/9/CE (ATEX) konstruierte Behälter. Die Speicher sind von einfacher Konstruktion für untergeordnete Anwendungen und sind nicht demontierbar.

Top-Marken in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten
Alle Marken
Leistungsversprechen

So überzeugen wir in Beratung, Auswahl und Service im Sortiment Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten.

Zwei Männer führen ein BeratungsgesprächZwei Männer führen ein BeratungsgesprächZwei Männer führen ein Beratungsgespräch
HydrauliksystemHydrauliksystemHydrauliksystem
Mann arbeitet an MaschineMann arbeitet an MaschineMann arbeitet an Maschine

Unsere Expertinnen und Experten beraten Sie gerne

Die Technikerinnen und Techniker von Haberkorn verfügen über ein großes Wissen im Bereich hydraulische Lösungen und bieten unseren Kundinnen und Kunden kompetente Beratungen an. Mit Haberkorn finden Sie die optimale Lösung und erarbeiten gemeinsam mit uns die beste Vorgehensweise für Ihre Anwendung.
Experten kontaktieren

Alles da, was man braucht

Haberkorn bietet Ihnen ein umfangreiches Angebot an Hydrauliksystemen und Hydraulikkomponenten. Bei uns finden Sie für jede Baugruppe und Teileanzahl eine passende Hydraulik-Baugruppe. Diese werden von den langjährigen Haberkorn Hydraulik-Lieferanten aus aller Welt gefertigt.

Umfangreiches Angebot an Services

Bei Haberkorn finden Sie ein umfangreiches Angebot an Services zum Thema Hydrauliksysteme und Hydraulikkomponenten. Wir lackieren beispielweise auf Wunsch Ihre Hydraulikkomponenten individuell und nach Vorgaben. Zudem produzieren, prüfen und kalibrieren wir in unserer eigenen Werkstatt Hydraulikgeräte.
Zur Service-Übersicht
Alles im Griff - eine Steuerung für viele Anwendungen
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights

Ein Mann schaut sich auf dem Bildschirm eines Computers ein Hydrauliksystem an

Engineering mit Haberkorn

Hydrauliksysteme und Hydraulikkomponenten sind ein anspruchsvolles Thema. Unsere erfahrenen Projektingenieure stehen Ihnen von der Vorstudie bis zur Inbetriebnahme zur Seite. Dabei bestimmen Sie, für welche Phasen Sie die Unterstützung der Haberkorn Expertinnen und Experten in Anspruch nehmen wollen.

Clownkopf bei den Bregenzer Festspielen

Haberkorn bewegt Kopf und Kragen
Der Hydraulik-Spezialist hinter den Kulissen

Ein fast 14 Meter hoher Clownkopf und zwei überdimensionale Hände – das sind die wesentlichen Elemente des Bühnenbilds für "Rigoletto" auf der Bregenzer Festspielbühne. Haberkorn durfte maßgeblich dazu beitragen, dass der Hofnarr während des Spiels zum Leben erwacht.

In enger Zusammenarbeit mit der Firma Steurer aus Doren wurde alles umgesetzt, um die 140 Tonnen schwere Wippe inklusive Kopf zu bewegen. Haberkorn baute ein Hydraulikaggregat nach dem aktuellsten Stand der Technik mit 150 kW Antriebsleistung, wodurch Rigoletto seinen schweren Kopf heben, nicken und den Mund öffnen und schließen kann.

Beeindruckend ist also nicht nur das Spiel auf dem See, sondern auch die Technik, die dahintersteckt.

Mehr zum Projekt Kontakt zu unseren Projektingenieuren Hydrauliksysteme und -komponenten im Online-Shop

Maßarbeit aus der Hydraulikwerkstätte

In unserer Werkstätte in Wolfurt produzieren wir Hydraulikaggregate für Ihren spezifischen Bedarf – von Spezialaggregaten bis zur Kleinserienfertigung, und zwar komplett inklusive Abnahmeprüfung und Bedienungshandbuch.

Top Lieferanten für Hydrauliksysteme und Hydraulikkomponenten

Internationale Top-Lieferanten

Haberkorn pflegt jahrelange Beziehungen zu Top-Herstellern der Branche. Ein versiertes Einkaufsteam beschafft Hydraulikkomponenten aus der ganzen Welt, um perfekte Lösungen zu realisieren.