Menu

Proportionaler Stromregler mit Druckkompensator QDE3

von Duplomatic   |   mehr Stromregelventile Industriehydraulik

Drucken
Dieser Mengenregler kann je nach Belegung des Anschlusses P als 2- oder 3-Wege-Ventil eingesetzt werden. Über die externe Elektronik wird die Magnetspule mit entsprechender Stromstärke angesteuert.
Einsatzbereich
  • Geschwindigkeitssteuerung von Hydraulikzylindern und Motoren

Anwendungen/Hinweise
  • Anschluss T muss verschlossen sein

Technische Daten
  • Nenngröße
NG 06 (Cetop 03)
  • Betriebsdruck P, A, B
max. 250 bar

Downloads

Für Sie interessant

Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis

Duplomatic Zubehör

Die Karten EDM sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.