Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Elektrisch-proportionales Wegeventil, arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die betätigten Verbraucher in der Geschwindigkeit...
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die b...
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die b...
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Eingangseinheiten haben standardmäßig ein einstellbares Druckbegrenzungsventil.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Endplatte dient als Abschluss für das Proportionalventil EX38.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Die 2/2-Wege-Sitzventile mit Notbetätigung sind stromlos offen und können in die Einlassplatte von Proportionalventilen eingebaut werden.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Der Zugankersatz wird für den Zusammenbau von Einlassplatte mit Sektionen und Auslassplatte verwendet.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Die fest eingestellten Schockventile werden in die Sektionen eingebaut, um die Druckausgänge A und B abzusichern.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Die einstellbaren Schockventile werden in die Sektionen eingebaut, um die Druckausgänge A und B abzusichern.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Das Ersatzteilkit ist zum Anbau an Schieberventile auf der Bedienerseite und ist ohne oder mit mechanischer Hubbegrenzung verfügbar. Es dient zur Ansteuerung des Ventilkolbens.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Das Ersatzteilkit ist zum Anbau an Schieberventile auf der Rückseite und dient zur Ansteuerung des Ventilkolbens.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Mit dem Umbausatz kann die Eingangseinheit für eine Anwendung mit Konstantpumpe auf Load-Sensing-Pumpe und umgekehrt verändert werden.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Bei den Proportional-Steuerventilen EX38 kann durch den Austauch der Ventilkolben die Fördermenge optimal auf die Bedürfnisse abgestimmt werden.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Magnetspulen B12AJ bzw. B24AJ sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Hydrocontrol Proportional-Schieberventilen EX38. Die Spulen haben einen AMP Junior Anschluss.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Zur Abdichtung zwischen den Sektionen und des Steuerkolbens für Proportional-Schieberventil EX38.
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Magnetspule ist ein Zubehör zu den Dumpventilen und hat einen Anschluss für Würfelstecker nach DIN 43650.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!