Produkte von Semperit
Hochspezialisierte Produkte für die Industrie vom internationalen Traditionsunternehmen
Hochspezialisierte Produkte für die Industrie vom internationalen Traditionsunternehmen
Semperit | Chemikalienschutzhandschuhe
Schutzhandschuh für universelle Anwendungen, innen velourisiert für gute Schweißabsorption und hohen Tragekomfort. Schutzkategorie I
Einmalschutzhandschuh aus Naturlatex mit bequemer Passform und gutem Tragekomfort, gleitfähige Oberfläche - trotzdem guter Griff, die synthetische Innenbeschichtung sorgt für einfaches und schnelles Anziehen und besondere Hautfreundlichkeit. Schutzkategorie III
Die Semperit AG mit Hauptsitz in Wien ist eine internationale Unternehmensgruppe, die seit 1824 hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk für Industrie und Medizin entwickelt. Dazu zählen unter anderem Industrieschläuche, Hydraulikschläuche, Einweg- und Industriehandschuhe oder auch Elastomerplatten. Das Traditionsunternehmen beschäftigt weltweit über 7.000 Mitarbeiter, die auf 14 Produktionsstandorte und etliche Vertriebsniederlassungen in Australien, Amerika, Asien und Europa aufgeteilt sind.
Als ein Segment der Semperit-Gruppe werden unter dem Label Semperflex® seit 1872 Industrie- und Hydraulikschläuche höchster Qualität produziert und weltweit verkauft. Basierend auf langjährigem Know-how und intensiver Forschung wird eine fortlaufende Verbesserung der Produkte und der Qualität sichergestellt.
Weiterentwickelt und verbessert: der Semperit SIGMA®. Die originalen Schläuche wurden überarbeitet, verbessert – und mittels gründlicher Entwicklung ist die nächste Generation des extrem abriebfesten Semperit SIGMA® entstanden. Nun umfasst das System drei verschiedene Ausführungen.
Mit seiner wesentlich verbesserten Qualität ersetzt der Premium-Schlauch SIGMA® plus FS 3320 das frühere Produkt FS 3320 und ist die perfekte Ergänzung zu den weiterentwickelten und zuverlässigen Schläuchen SIGMA® black FS 3325 und SIGMA® white FS 3340. Alle Schlauchtypen überzeugen nun mit besserer Flexibilität sowie einem geringeren Biegeradius im Vergleich zu den bisherigen Schläuchen. Die Saug- und Druckschläuche eignen sich somit ideal für den hydraulischen und pneumatischen Transport von abrasiven Materialien.
Bei Haberkorn erhalten Sie exklusiv alle Längen von den gängigsten Dimensionen, auf Ihre Einsatzlänge zugeschnitten und auf Wunsch auch fertig assembliert und einbaufähig montiert mit den passenden SIGMA®-Kupplungen.
Premium-Qualität auf höchstem Niveau. Der SIGMA® plus FS 3320 ist hervorragend ausgestattet:
hochwertige MSHA-Decke für höhere Wetterbeständigkeit und Flammwidrigkeit
hochabriebfeste Seele – eine dickere verschleißfeste Schicht für längere Lebensdauer
farbiger Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb
Der äußerst robuste und flexible Schlauch findet Einsatz beim Transport verschiedenster Güter wie Zement, Gieß-Sand, Quarz, Glas, Phosphat, Mischfutter, Getreide, Rinde und vielem mehr.
hochwertige MSHA-Decke
extrem abriebfest durch dicke Seele
farbiger Verschleißindikator für Abrieb-Früherkennung
besonders robust und flexibel
elektrisch leitfähig
witterungsbeständige und seewasserfeste Decke
hohe Flammwidrigkeit
sehr einfache Montage durch speziell entwickeltes Kupplungssystem
sehr flexibel im Einsatz durch Modulbauweise
einfacher Austausch des Schlauches durch außenliegendes und geteiltes Kupplungssystem
Wiederverwendung der Kupplungen im Regelfall möglich
SIGMA® PLUS FS 3320 | SIGMA® BLACK FS 3325 | SIGMA® WHITE FS 3340 | |
---|---|---|---|
Anwendung & Eigenschaften | pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien mit Verschleißindikator (Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde,...) | pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien (Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde,...) | pneumatischer und hydraulischer Transport fester und staubförmiger Lebensmittel (Futtermittel, Siloprodukte, Getreide, helle Kunststoffgranulate, ölhaltige Stoffe,...) |
Temperatur | -35°C / +80°C | -35°C / +70°C | -35°C / +80°C |
Seele | NR/BR/SBR | NR/BR/SBR | NBR/PVC |
Einlagen | Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt | Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt | Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt |
Decke | EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem. MSHA-genehmigte Decke: MSHA IC-8/19 | EPDM/SBR | CR |
Neben dem kompletten Kupplungsysstem für alle SIGMA®-Produkte bietet Haberkorn auch passende Dichtungen an. Für den SIGMA® white FS3340 sind ebenfalls weiße Dichtungen erhältlich. Reduzierstücke, Winkelstücke, Abzweige, Adapter, Absperrventile usw. sind auf Anfrage lieferbar. Somit beinhaltet das Fördersystem alle nötigen Armaturen.
Flexibilität: Dank des modularen Aufbaus ist das Fördersystem sehr flexibel einsetzbar.
einfache Montage: Alle Elemente lassen sich leicht mit gängigem Arbeitswerkzeug zusammenbauen.
Langlebigkeit: Die ohnehin schon lange Lebensdauer kann durch Faktoren wie individuell zugeschnittene Systemkomponenten oder durch das Verhindern von einseitigem Verschleiß durch das Drehen des Schlauches verlängert werden.
reduzierter Geräuschpegel: Werden Feststoffe transportiert, kommt es im Vergleich zu Stahlrohrleitungen zu einem erheblich niedrigeren Lärmpegel. Die Gummiseele absorbiert einen Großteil der Schall-Energie und reduziert die Geräusche – insbesondere bei Innenanwendungen, bei denen der Lärm im Gebäude erhalten bleibt.
Der einzigartige Vielzweckschlauch Semperit Supreme® verbindet alle Vorteile der EPDM- und der NBR-Vielzweckschläuche. Flexibel einsetzbar für die verschiedensten Anwendungsgebiete vereint der Semperit Supreme® jene Anforderungen, die einem Industrieschlauch am häufigsten abverlangt werden: Er ist gegen leichte Chemikalien, Heißwasser, Öl, Treibstoff und Hochtemperaturen beständig. Daher stößt der Schlauch auch auf große Beliebtheit bei anspruchsvollen Anwendungen in Industrieanlagen, auf Baustellen oder auch in der Landwirtschaft.
Mit „HOSE WIKI“ hat Semperit eine digitale Plattform geschaffen, die Semperflex®-Kunden, aber auch deren Endverbrauchern alle Produktinformationen digital zur Verfügung stellt.
Ausgewählte Semperit-Schläuche sind mit einem QR-Code gekennzeichnet, der den Kunden nach Scannen des Codes direkt mit der neuen HOSE-WIKI-App verbindet. Der Kunde bekommt so schnell und einfach zahlreiche wertvolle Informationen, die sich auf die jeweilige Schlauchanwendung beziehen:
wichtige Produktdokumente, die mit dem Schlauch zusammenhängen
Zugriff auf Anwendungsanweisungen
Unterstützung per E-Mail oder Telefon für Semperit-Anwendungen
komplette Informationsübertragung an den Semperflex®-Kunden und die Endverbraucher
Umgesetzt wurde die innovative Funktion „HOSE WIKI“ zu Beginn auf dem Chemieschlauch Resist-U, seit Oktober 2020 sind weitere Produkte aus den Anwendungsbereichen Lebensmittel (LMD), Dampf (DS1 und DS3), Öl und Kraftstoff (TM1, TM2) sowie Chemie (Resist-U, Resist-E, Flexichem UPEL und Flexichem EPDM) hinzugekommen. In den folgenden Monaten wird HOSE WIKI auf zusätzliche Premiumprodukte erweitert.
Als ein Segment der Semperit-Gruppe werden unter Sempermed seit 1920 hochwertige Handschuhe gefertigt. Jahrelanges Know-how und über 100-jährige Produktionserfahrung machen die Handschuhe zu dem, was sie heute sind. Experten weltweit vertrauen auf die Qualitätsprodukte von Sempermed, dem einzigen bekannten Medizinhandschuhhersteller in Europa.
Von der Innovation über die Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion werden alle Schritte von Sempermed selbst durchgeführt: vom Anfang bis zum Ende. Dabei wird auch in die neusten Technologien investiert – so wird sichergestellt, dass alle Produktionsschritte effizient, aber auch nach den hohen Anforderungen vom Sempermed umgesetzt werden.
Im Haberkorn Online-Shop finden Sie verschiedenste Einweghandschuhe, aber auch Chemikalienschutzhandschuhe von Sempermed. Sollten Sie eine Beratung zur Auswahl von Handschuhen benötigen, können Sie jederzeit Ihren Haberkorn Kundenberater kontaktieren – er hilft Ihnen gerne weiter.
Semperit und Haberkorn verbindet eine langjährige und sehr erfolgreiche Partnerschaft. Haberkorn hat eine Vielzahl an Semperit-Schläuchen im Sortiment und vertreibt diese in ganz Europa: in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Tschechien, der Slowakei, Polen, Ungarn, Serbien, Slowenien, Kroatien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Rumänien sowie in Südtirol. Als Leithändler des SIGMA® Abrasion-Schlauchsystems ist Haberkorn außerdem ein wichtiger Ansprech- und Vertriebspartner.
Auch im Bereich Einweghandschuhe bauen Haberkorn und Semperit auf eine lange Beziehung. Als spezialisierter Produzent für Einweghandschuhe ist Semperit ein hervorragender Partner für Haberkorn: Bereits seit mehreren Jahrzehnten ist Haberkorn in Österreich der Leithändler für industrielle Einweghandschuhe von Semperit.
Seit 1. Jänner 2023 verkaufen wir keine Skifolien mehr. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte direkt an Semperit.
Bei Semperit finden Sie Gummifolien aller Stärken und Breiten, die seit Jahrzehnten in den klassischen Anwendungen (Kantengummi, Schaufelverstärkung, Endverstärkung, im Bereich der Bindungsplatten, als vollflächiger Interlayer) verbaut werden. Von 0,13 mm bis 2,10 mm Stärke und 6 mm bis 610 mm Breite gibt es jegliche Varianten.
Für steifere Anwendungen gibt es gelochte Antitorsion-Folie in verschiedenen Lochbildern, wahlweise mit ≈10 % oder ≈20 % Lochanteil in der Oberfläche.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!