Menu

Isolierläufer, 20.000 V oder 50.000 V

von Semperit   |   mehr Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Drucken
Spezielle Gummimischungen können zu elektrisch isolierenden Artikeln für unterschiedliche Einsatzzwecke verarbeitet werden. Isolierläufer sind mit einer Vulkanette „geprüft nach VDE 0303 bis 20.000 bzw. 50.000 Volt“ gekennzeichnet. Die Verwendung geprüfter Isolierläufer entbindet nicht von der Beachtung anderer vorgeschriebener Schutzmaßnahmen.
Anwendungen/Hinweise
  • PAK-Hinweis
PAK unterhalb des Grenzwertes von 50 mg/kg entsprechend AfPS GS 2014:01 PAK, Kategorie 3
  • IEC 60243
Z-0110/2014

Technische Daten
  • Breite
1,20 m
  • Rollenlänge
10 m

Material
  • NR-SBR

Downloads

Für Sie interessant

Isolierläufer Mosaik, 50.000 V | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Isolierläufer Mosaik, 50.000 V

Cooper Standard | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Spezielle Gummimischungen können zu elektrisch isolierenden Artikeln für unterschiedliche Einsatzzwecke verarbeitet werden. Isolierläufer sind mit einer Vulkanette „geprüft nach VDE 0303 bis 20.000 bzw. 50.000 Volt“ gekennzeichnet. Die Verwendung geprüfter Isolierläufer entbindet...

Isolierläufer glatt, EPDM, 1.000 V | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Isolierläufer glatt, EPDM, 1.000 V

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Isolierendes Abdecktuch aus EPDM