Produkte von H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Preiswertige, in der EU hergestellte Produkte in Markenqualität
Preiswertige, in der EU hergestellte Produkte in Markenqualität
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen
Sehr leichte Schutzbrille (23 Gramm) mit ergonomischem Design, schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen
Leichte, komfortable Schutzbrille mit modernem Design. Die Anti-Rutsch-Bügel und weiche Nasenbügel sorgen für hohen Tragekomfort, der optimale Rundumschutz schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Feinstaubmasken
Komfortable Staubmaske gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube, die leichtes Atmen ermöglicht. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Feinstaubmasken
Komfortable Staubmaske gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube, die leichtes Atmen ermöglicht. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Feinstaubmasken
Komfortable Staubmaske gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube, die leichtes Atmen ermöglicht. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Feinstaubmasken
Komfortable Staubmaske mit Ein- und Ausatemventilen gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube. Zwei Extra-Filter mit Einatemventilen ermöglichen leichtes Atmen und halten spürbar kühl und trocken. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeits...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Feinstaubmasken
Komfortable Staubmaske gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube, die leichtes Atmen ermöglicht. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Feinstaubmasken
Komfortable Staubmaske gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube, die leichtes Atmen ermöglicht. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Feinstaubmasken
Komfortable Staubmaske gegen feste und flüssige Partikel/Feinstäube, die leichtes Atmen ermöglicht. Das hochwertige Ausatemventil sorgt für eine reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Nitrilschaumbeschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Roter Polyester-Feinstrickhandschuh mit schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung. Universalhandschuh mit Strickbund, mit hervorragendem Tastgefühl und guter Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Die rote Signalfarbe gewährleistet eine gute Sichtbarkeit der Hände. Sc...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und exzellenter Beweglichkeit, sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Extrem dünner und ultraleichter Handschuh, exzellenter Tragekomfort, herausragendes Tastgefühl. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Weiß beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Grau beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe
Schwarz beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe
Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonders hohen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe
Atmungsaktiver Handrücken für besonders hohen Tragekomfort, sehr gute Fingerbeweglichkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe
Nahtloser Schnittschutzhandschuh aus einer High-Performance-Schnittschutzfaser mit Anstoßschutz an Hand- und Fingerrücken. Innenhand und Fingerspitzen NBR-beschichtet, mit Grip-Finish. Der Handschuh überzeugt durch hervorragende Schnittfestigkeit, sehr guten Tragekomfort, hohe Fl...
Die Haberkorn Eigenmarke H-Plus bietet Ihnen eine hervorragende Mischung aus Preis-Leistungs-Verhältnis, Verfügbarkeit und Qualität. Schon seit einigen Jahren vertrauen namhafte Unternehmen auf die hochwertige Alternative zu unseren Markenprodukten. Als Österreichs größter technischer Händler garantiert Haberkorn für die geprüfte Qualität aller H-Plus Produkte.Die Haberkorn Eigenmarke H-Plus bietet Ihnen eine hervorragende Mischung aus Preis-Leistungs-Verhältnis, Verfügbarkeit und Qualität. Schon seit einigen Jahren vertrauen namhafte Unternehmen auf die hochwertige Alternative zu unseren Markenprodukten. Als Österreichs größter technischer Händler garantiert Haberkorn für die geprüfte Qualität aller H-Plus Produkte.
Bei der Haberkorn Eigenmarke H-Plus erhalten Sie Markenqualität zum bestmöglichen Preis. Haberkorn legt großen Wert auf kurze Transportwege, rasche Lieferzeiten und eine hohe Qualität bei der Herstellung. Unsere H-Plus Produkte sind innerhalb von 24 Stunden beim Kunden vor Ort. H-Plus bietet Ihnen Produkte aus den Bereichen Arbeitsschutz, Schläuche und Armaturen, Verbindungselemente und Schrauben oder auch für die Bereiche Baubedarf, Schmierstoffe und KFZ-Bedarf.
H-Plus führt auch Betriebseinrichtungen in höchster Qualität auf Herstellerniveau. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Innen- und Außendienst sind in ihren Fachbereichen hervorragend qualifiziert und bringen mehrjährige Erfahrung mit. Das ist die beste Voraussetzung, um Sie bei der Auswahl und Anwendung Ihrer Einrichtung persönlich zu beraten. Unsere Betriebseinrichtung von H-Plus ist ein flexibles und leicht kombinierbares System, das mit Lista kompatibel ist. Auch kundenspezifische Sonderanfertigungen sind möglich.
Bei Sicherheitsschuhen sollte nicht nur die Sicherheitsklasse eine Rolle spielen, sowohl der Tragekomfort als auch das Material, die Verarbeitung, der Tragekomfort und der Preis sind dabei zu beachten. H-Plus Sicherheitsschuhe werden ausschließlich in Deutschland, Portugal und Italien produziert.
Mit rund 530 g pro Stück ist die H-Plus ESD Performance-Serie ein echtes Leichtgewicht. H-Plus ESD Performance-Arbeitsschuhe können für die verschiedensten Einsätze verwendet werden. Abgesehen von der Funktion ist das eindrucksvolle Design der Halbschuhe und Sandalen ein echter Eyecatcher. Die H-Plus Performance-Serie umfasst Halbschuhe in den Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 sowie Sandalen der Sicherheitsklasse S1.
Bei der Entwicklung aller H-Plus Sicherheitsschuhe wird besonders viel Wert auf Praktikabilität gelegt. So ist bei der Performance-Serie ein Schnellverschlusssystem bereits Standard und ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen der Sicherheitsschuhe. Durch den nahtlosen, atmungsaktiven Mikrovelours-Schaft kann sich die Haut nicht aufreiben und es entstehen keine unangenehmen Abschürfungen. Fürs sanfte Auftreten sorgt die Dämpfung aus Gel, das schont die Gelenke und Muskeln. Zudem ist eine äußerst leichte Aluminium-Zehenschutzkappe eingearbeitet. Bei allen H-Plus Schuhen der ESD-Performance-Reihe können orthopädische Einlagen gemäß der ÖNORM Z 1259 verwendet werden.
Ein wichtiges Merkmal dieser Linie ist die rutschhemmende PU/TPU-Laufsohle mit ESD-Schutz. Mit dieser Laufsohle werden die Anforderungen der Rutschsicherheitsklasse SRC erfüllt, zudem entsprechen die Schuhe der Norm EN ISO 20345:2011. Neben ihrer ESD-Tauglichkeit sind H-Plus Performance-Sicherheitsschuhe auch „made in Germany“. Fazit: H-Plus ESD Performance-Schuhe sind leicht, atmungsaktiv, weich und sehr angenehm zu tragen.
H-Plus Porto Sicherheitsschuhe verfügen über ein atmungsaktives Textilmeshfutter. Die Einlegesohle kann ausgewechselt werden und nimmt Feuchtigkeit optimal auf. Eine weitere Besonderheit beim H-Plus Porto ist die robuste, gezwickte Schaftverarbeitung. Ist die Sohle gezwickt, kann sie im Gegensatz zu gestrobelten Sohlen wieder besohlt werden. Gezwickte Schuhe sind nicht ganz einfach herzustellen: Zunächst wird der Schaft über den Leisten gezogen und mit dem Schaft der Brandsohle verbunden. Das wird meist mit entweder sichtbaren Nägeln, die im Innenschuh sind, oder mit Klebung gemacht. Die Brandsohle besteht üblicherweise aus Leder oder Kunststoff und ist die Grundlage des Schuhs. Wenn das zusammenhält, werden die Profilsohle (Laufsohle) und die Zwischensohle (Dämpfsohle) montiert. Bei entsprechender Pflege sind gezwickte Schuhe langlebig und formbeständig. Gezwickte, gut eingelaufene Sicherheitsschuhe senken das Risiko von Blasen an den Füßen. Zudem verringern sie Kosten und schonen die Umwelt, da der Schuh neu besohlt werden kann.
Atemschutz von H-Plus wurde explizit für einen äußerst niedrigen Atemwiderstand konzipiert und sorgt so für eine hohe Leistungsfähigkeit während der Arbeit. Partikel/Feinstäube, ganz egal ob flüssig oder fest, werden zuverlässig gefiltert, das Ausatemventil vermindert Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.
Bei den Modellen der Feinstaubmasken H-Plus Cup und H-Plus Fold zeigen die unterschiedlichen Farbcodierungen die jeweilige Schutzklasse der Maske an: gelb (FFP1), grün (FFP2), rot (FFP3). Alle Atemschutzmasken von H-Plus werden hochwertig in der EU unter ISO 9001 und ISO 14001 produziert.
Die Feinstaubmaske H-Plus Cup 8442 verfügt über ein Ein- und Ausatemventil mit zwei Extra-Filtern. Diese sorgen dafür, dass die Person unter der Maske leicht atmen kann. Zudem halten die Ventile kühl und trocken.
Unsere H-Plus Arbeitshandschuhe schützen Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Montagehandschuh H-Plus Flex entspricht der Schutzkategorie 2. Er ist mit Nitrilschaum beschichtet und sorgt so für ein hervorragendes Tastgefühl mit sehr guter Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen.
Der Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact ist ein nahtloser Schnittschutzhandschuh mit Grip-Finish. Er wird aus einer High-Performance-Schnittschutzfaser mit Anstoßschutz an Hand- und Fingerrücken hergestellt. Die Innenhand und die Fingerspitzen sind NBR-beschichtet und sorgen somit für hervorragende Schnittfestigkeit, guten Tragekomfort, hohe Flexibilität und gute Abriebbeständigkeit. Der Schnittschutzhandschuh bietet durch die gepolsterte Innenhand optimalen Schutz vor Stößen und Vibrationen. Er verfügt zudem über Protektoren am Handrücken und eine verstärkte Daumenbeuge. Dieser Handschuh ist ebenfalls der Schutzkategorie 2 zuzuordnen.
H-Plus Schläuche werden von führenden Herstellern in Europa produziert. Mit unserer Eigenmarke haben wir die Möglichkeit, die technischen Details genau nach den Anforderungen der Kunden festzulegen. Somit ist es uns möglich, beste Qualität zum fairen Preis bei herausragender Verfügbarkeit in einer großen Vielfalt anzubieten.
Im Bereich der Wasserschläuche führen wir Qualitäten zum Fördern und Absaugen aus Gummi und Kunststoff, ebenso wie Flachschläuche, die „made in Austria“ sind. Diese verfügen über ein hochwertiges Trevira-Gewebe und sind bereits mit Storz-Kupplungen fertig assembliert. Überzeugen Sie sich von unserem neuen, innovativen H-Plus Signal, der sich durch die Farbgebung besser vom Untergrund abhebt und dadurch das Risiko von Stolperunfällen reduziert.
Luft ist das am meisten geförderte Medium in der Fluidtechnik. Natürlich dürfen hier entsprechende Druckluft- und Pressluft-Schläuche von H-Plus nicht fehlen. Abgesehen von einsatzbereiten Schlauchleitungen bieten wir neben den klassischen schwarzen Schläuchen auch verschiedene Varianten mit gelber Decke, die im Dunkeln bzw. im Tiefbau optisch besser erkennbar sind und damit zur Sicherheit der Anwender und Anwenderinnen beitragen.
Wollen Sie unterschiedliche Medien wie Heißwasser oder ungefährliche Chemikalien fördern und einen guten Allround-Schlauch verwenden, kommen unsere Vielzweckschläuche der Serie Europe 2000 zum Einsatz. Natürlich führen wir auch normkonforme und -geprüfte Chemieschläuche im Programm. Für viele Säuren und Laugen bieten wir Schläuche aus EPDM sowie aus UPE, welche dann für nahezu alle handelsüblichen Chemikalien einsetzbar sind.
Für die Anwendung bei Dampf ist es uns mit einer speziellen Konstruktion gelungen, das Nonplusultra im Bereich der Sattdampfförderung in unsere H-Plus Familie aufzunehmen. Der H-Plus Premium ist nicht nur bis Spitzentemperaturen von 230 °C einsetzbar, sondern er bleibt auch bestens flexibel und liegt dabei perfekt in der Hand. Weitere Schläuche für Heißwasser runden das H-Plus Portfolio ab.
Sand, Kies, Mörtel, Beton, Futtermittel, Granulate? Auch mit Feststoffen können es unsere speziellen H-Plus Förderschläuche aufnehmen. Einzigartig in ihrer Konstruktion sind sie auf bestmögliche Abriebwerte und möglichst lange Lebensdauer konzipiert. Schlauchschellen in allen Werkstoffqualitäten, Sicherheits-Luftkupplungen mit Entriegelungssicherheit und unsere Abblasepistole runden das H-Plus Sortiment ab.
Die H-Plus Faltschachteln wurden speziell für die Anforderungen von Metall, Bau und Industrie, für die Verwendung in Werkstätten und auf Baustellen konzipiert. Durch die Öffnung der Schütte von vorne bieten die Faltschachteln eine einfache Handhabung. Die Kippfunktion sorgt für optimale Übersicht. Die Kleinpakete sind wiederverschließbar und dadurch sicherer und praktischer für den Transport als herkömmliche Schraubenverpackungen. Sie sind besonders stabil und wurden für intelligente Lagermanagementsysteme optimiert. Die H-Plus Schachteln verfügen zudem über einen EAN-Code für rasche Nachorder per Scanner.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!