Produkte von Stihl
Die meistverkaufte Motorsägen-Marke: ausgeklügelte Technik, komfortable Handhabung und bewährter STIHL-Qualität.
Die meistverkaufte Motorsägen-Marke: ausgeklügelte Technik, komfortable Handhabung und bewährter STIHL-Qualität.
Stihl | Schnittschutzhandschuhe
Gefütterter Arbeitshandschuh aus einer Vollleder-Textil-Kombination, mit hohem Tragekomfort und professionellem Schnittschutz bei Arbeiten mit Kettensägen.
Leichteste STIHL-Schnittschutz-Bundhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...
Leichteste STIHL-Schnittschutz-Latzhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...
Stihl | Schuhe für spezielle Einsätze
Schnittschutzstiefel für Forstarbeiten nach EN 17249, Klasse 1 (20 m/s), und EN 20345:2011 S2.
STIHL gehört zu den meistverkauften Motorsägen-Marken weltweit – und das nicht ohne Grund. STIHL-Geräte für die Forst- und Landwirtschaft, die Landschaftspflege sowie die Bauwirtschaft beweisen tagtäglich, was in ihnen steckt. Dank der bewährten STIHL-Qualität sowie einer ausgeklügelten Technik und der komfortablen Handhabung erleichtern die Geräte in vielen Bereichen die Arbeit.
Einzigartig in der Branche werden von STIHL alle Komponenten der Geräte selbst hergestellt – das merkt man auch in der Qualität, denn hier steckt Power dahinter. Das beweisen die Geräte tagtäglich aufs Neue. Ob im tiefsten Wald, in Anlagen und Parks oder zu Hause im Garten, das große Sortiment bietet für jede Anwendung die passende Säge. Bei uns finden Sie Benzin-Kettensägen, Benzin Heckenscheren/Heckenschneider, Elektro- und Akku-Motorsensen, Hoch-Entaster und vieles mehr. Leistungsstark und mit langer Laufzeit – so geht die Arbeit leicht von der Hand.
Ob Forstfläche oder die Pflege von Grünflächen – hier kommen verschiedenste Herausforderungen auf Mensch und Maschine zu: allem voran bei Ausdauer und Leistung.
Für Profis muss ein Akku-Gerät unterschiedlichsten Herausforderungen standhalten und vieles bieten: konstant hohe Leistung, lange Laufzeit, größtmögliche Energieeffizienz, Ergonomie sowie Flexibilität in der Anwendung. Die vier Akku-Linien von STIHL (AS-System, AI-Linie, AK-System, AR-System, AP-System) sowie die vielen dazugehörigen Geräte bieten hierfür die perfekte Lösung – kein Kraftakt, kein Motorknattern, kein Kabelsalat.
Für höchste Sicherheit bei der Arbeit bietet STIHL neben Motorsägen auch Arbeitsschutzkleidung, denn Arbeitsschutz wird bei STIHL großgeschrieben. Dabei stehen hoher Tragekomfort und optimaler Schutz im Fokus. Für den individuellen Bedarf bietet STIHL Rundumschutz für Augen, Ohren und Kopf, angenehme Handschuhe, Schnittschutz, atmungsaktive Anzüge und robuste Schuhe.
Besonders Hände und Füße sind beim Einsatz von Motorsägen gefährdet. Um sie je nach Arbeitsaufgabe und Einsatz perfekt zu schützen, sind spezielle Handschuhe sowie Schuhe nötig.
Handschuhe: Die Handschuhe sollten gut passen und einen sicheren Griff der Motorgeräte erlauben.
Schuhe: Die Basis für sicheres Arbeiten bietet gutes Schuhwerk, hier sollte auf eine grobstollige Profilsohle sowie wasserabweisende Materialien geachtet werden.
Schutzbrille, Helm, Gehörschutz: Zum Schutz vor Lärm und Sägespänen sollten auch Schutzbrille, Helm und Gehörschutz nicht außer Acht gelassen werden. Besonders praktisch ist ein komplettes Helmset.
Arbeitsbekleidung: Sichere Arbeitsbekleidung ist ein Muss. Vor jeder Nutzung der Geräte sollte überprüft werden, dass die Arbeitsbekleidung eng anliegt und gut sitzt. Besonders ein Vorderbeinschutz oder eine Schnittschutzhose sollte getragen werden.
Nur Schutzbekleidung ist jedoch noch nicht alles, erst das Zusammenspiel von PSA (persönlicher Schutzausrüstung) und technischer Sicherheitsausstattung bietet einen Komplettschutz. Daher verfügen die Motorgeräte von STIHL über eine technische Sicherheitsausstattung.
STIHL und Haberkorn verbindet eine lange Partnerschaft. Wir bieten eine große Palette an STIHL-Produkten – vom Freischneidgerät bis hin zur klassischen Motorsäge ist alles verfügbar. Neben professioneller Beratung zu neuen STIHL-Maschinen bieten wir in unserer Reparaturwerkstatt auch kleinere Reparaturen an bereits bestehenden Geräten an.
Haberkorn verfügt darüber hinaus über spezielle STIHL-Shops in Wolfurt und Wien. Das Shop-in-Shop-System bietet eine große Palette an STIHL-Produkten zum Anfassen. Die kompetenten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen punkten bei allen Geräten und beim Zubehör mit professioneller Beratung und finden für Sie das passende Produkt. Sie haben Fragen zu den Produkten von STIHL? Dann kontaktieren Sie einfach Ihren Kundenberater – er berät Sie gerne!
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!