Produkte von Dörken
Hochwertige Baufolien für Dach, Keller und Fassade vom innovativen Marktführer
Hochwertige Baufolien für Dach, Keller und Fassade vom innovativen Marktführer
Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Leichte, hochbelastbare, reißfeste, umweltfreundliche und universelle PE-Schutz- und Abdeckplane mit 4-seitigem, verstärktem Ösenrand.
Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Reißfeste, umweltfreundliche und universelle PE-Schutz- und Abdeckplane mit 4-seitigem, verstärktem Ösenrand, für extreme Beanspruchung.
Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Gitterverstärkte, universelle PE-Gartenbaufolie mit 4-seitigen, verstärkten Ösenrand und Anti-Tau-Effekt für sicheren Schutz vor Umweltgiften, die auch bei starken Wind und Regen stand hält.
Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Gitterverstärkte, transparente, leichte und hochreißfeste Gerüstplane für eine schnelle Montage.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn für die Fassadengestaltung.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Luftdichte Dampfbremse die Zugluft von innen stoppt und eingeschlossene Feuchtigkeit schnell trocknet, für alle Steildachkonstruktionen.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Durchscheinende, 2-lagige Luft- und Dampfsperre für gedämmte Dach, Wand und Deckenkonstruktionen.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Universelle, wasserdichte und verlegerfreudliche Luft- und Dampfsperre für Steildach, Wand und Geschossdecke.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Hochreißfeste Luft- und Dampfsperre mit hoher Sicherheitsreserve.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Verschweißbar für erhöhte regensichere Unterdachbahnen. Gewährleistet in Verbindung mit den DELTA-Systemkomponenten die Ausführung eines wasserdichten Unterdaches, parallel zu den Fachregeln des ZVDHs.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Schlagregensichere, 3-lagige Unterdeckbahn mit hoher Dampfdurchlässigkeit und neuer Bico-Fasertechnologie für unbelüftete Dachkonstruktionen mit und ohne Schalung.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
UV-stabilisierte Schalungs- und Unterlagsfolie für alle unbelüfteten und belüfteten Steildachanwendungen mit und ohne Schalung
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
UV-stabilisierte Schalungs- und Unterlagsfolie für alle unbelüfteten und belüfteten Steildachanwendungen mit und ohne Schalung. Besonders interessant bei großen Lattweiten durch die zusätzliche Gitterarmierung.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Bei vollgedämmten Steildächern mit voller Verschalung.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Mit integrierten Selbstkleberändern besteht aus drei Materialschichten. Eine dampfdurchlässige Schicht zwischen den Spinnfaservliesen fördert die Diffusionsfähigkeit, die über der von bitumenhaltigen Schalungsbahnen und vieler Kunststoffbahnen liegt.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Gitterverstärkte Unterspannbahn mit speziellen Mikroperforationen für zusätzlichen Austausch der Luftfeuchtigkeit, für alle hinterlüfteten Dächer.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Schlagregensichere, 3-lagige Unterdeckbahn mit hoher Dampfdurchlässigkeit für unbelüftete Dachkonstruktionen mit und ohne Schalung.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Besonders geeignet für vollgedämmte Steildächer.
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Strukturierte Trennlage für belüftete und unbelüftete Steildächer mit Metalldeckung.
Die Dörken GmbH & Co. KG mit Sitz in Herdecke, Deutschland, überzeugt seit mehr als 125 Jahren mit ihren hochwertigen Folien. Innovation und langjähriges Know-how zeichnen das Familienunternehmen aus und machen es zum Marktführer.
Unter der Marke DELTA® bietet Dörken seit über 40 Jahren passend aufeinander abgestimmte Systemlösungen für Drainage- und Abdichtungsbahnen, Fassadebahnen und Steildachbahnen.
Aufgrund des breiten Sortiments nimmt Dörken eine führende Position in Europa ein. Haberkorn und Dörken verbindet eine langjährige erfolgreiche Partnerschaft. Im Haberkorn Sortiment finden Sie neben Dachbahnen und Dichtungsbändern auch Mauersperrbahnen, Drainagebahnen, Schutzplanen und vieles mehr.
Dörken steht für hohe Produktqualität und innovative Technologie. Die qualitativ hochwertig verarbeiteten Produkte werden in Deutschland hergestellt und überzeugen weltweit. Am Sitz in Herdecke, Deutschland, werden alle Dachbahnen gefertigt und sind somit zu 100 % made in Germany.
Zu Verarbeitung der Produkte werden ausschließlich hochwertige Rohstoffe namhafter Hersteller verwendet. Neben usgesuchten Materialien wird auch viel Wert auf verschiedenste Fertigungstechnologien gelegt, die es Dörken ermöglichen, eine große Produktvielfalt zu produzieren und den Kundenanforderungen gerecht zu werden. In eigenen Testlabors werden die Produkte dabei ständigen Prüfungen und Verbesserungen unterzogen.
Dörken bietet mit der Marke DELTA® hochwertige Baufolien für Keller, Fassade und Dach. Besonders für die Bereiche Steildach, Fassade und Gründach, aber auch für Kelleranwendungen finden Sie bei Haberkorn die passende Dörken-Lösung.
Steildächer sind besonders beliebt und zählen zu den häufigsten Dachkonstruktionen. Die Anforderungen an ein Steildach sind über die Jahre gestiegen: Es muss Schutz vor Umwelteinflüssen bieten und gleichzeitig optisch ansprechend sein. Zugleich spielt das Thema Energieeffizienz eine immer bedeutendere Rolle. Die Aufgaben eines Steildaches sind somit Schutz vor Witterungseinflüssen, Beitrag zur Energieeinsparung und die Herstellung eines angenehmen Raumklimas.
Bei Haberkorn finden Sie sowohl Unterdeckbahnen als auch Unterspannbahnen von Dörken. Beachten Sie aber, dass sich zwar DELTA®-Unterdeckbahnen auch als Unterspannbahnen einsetzen lassen, diese Möglichkeit allerdings umgekehrt nicht besteht.
Der Holzbau findet besonderen Anklang aufgrund seiner bauphysikalischen Werte, des angenehmen Wohnklimas, aber auch seiner vielen gestalterischen Möglichkeiten. Um ein Haus zu schützen, energieeffizient zu dämmen und infolgedessen Kosten zu sparen, werden DELTA®-Systeme eingesetzt.
Bei Fassadenbahnen wird zwischen offenen und geschlossenen Fassaden unterschieden. Die DELTA®-Fassadenbahnen sind UV-beständig und bieten für viele Konstruktionen höchste Sicherheit. Die DELTA®-Fassadenbahnen „Plus“ erleichtern die Anwendung winddichter Konstruktionen dank vorhandener Klebezonen an den Rändern.
Ein Gründach bietet viele Vorteile: Es ist optisch ansprechend und bietet ökologische und bauphysikalische Mehrwerte. Es gleicht extreme Temperaturen aus, die Pflanzen dienen als Schutz für die Dachabdichtung vor Umwelteinflüssen – infolgedessen wird die Dichtung weniger belastet und Dachsanierungen werden seltener.
Grundsätzlich wird zwischen der extensiven und der intensiven Dachbegrünung unterschieden: bei der extensiven Dachbegrünung werden hauptsächlich Moose, Gräser oder auch Kräuter eingesetzt; Bei der intensiven Dachbegrünung sind alle Bepflanzungen möglich – diese wird meist als Dachgarten bezeichnet.
Die Drainagebahn DELTA®-FLORAXX TOP mit aufkaschiertem Geotextil ist eine wasserspeichernde Drähnbahn, die zugleich auch eine Filterschicht ist. Das überschüssige Wasser kann unter die Noppenbahn laufen und zwischen den Noppen abfließen. Dank der einheitlichen, homogenen Fläche wird das Wandern oder auch Verrutschen von lockeren Vliesschichten verhindert. Die DELTA®-FLORAXX TOP Noppenbahn ist zusätzlich in der Erde unverrottbar, chemikalienbeständig und unbedenklich für das Trinkwasser.
Die Drainagebahn DELTA®-FLORAXX Noppenbahn sorgt für eine uneingeschränkte Entwässerung und Dampfdruckentlastung. Aufgrund der oktagonförmigen Noppen hat die DELTA®-FLORAXX-Bahn eine bis zu 80 % höhere Druckfestigkeit und kann sowohl für ein Gründach als auch für ein Umkehrdach als Flächendränung verwendet werden.
Ein Keller wird oftmals für die verschiedensten Zwecke verwendet: als Lagerraum, Technik-Raum, Wohnraum … – zugleich lastet das Gewicht der oberen Stockwerke auf ihm und er muss verschiedensten Wassereinwirkungen standhalten. Um all dem zu genügen, vor allem den äußeren Einflussfaktoren wie Witterung und Wasser, muss ein Keller abgedichtet werden. Die DELTA®-Produkte für den Keller sorgen für den nötigen Grundmauerschutz – sowohl für die Außen- als auch für die Innenwände. Von Dränagebahnen und Noppenbahnen über Abdichtungen und Mauerwerkssperren finden Sie alles bei uns im Haberkorn Online-Shop.
Neben Dachbahnen, Fassadenbahnen, Drähnbahnen und Produkten für den Kellerschutz finden sich im umfangreichen Produktportfolio von Dörken auch Schutz- und Abdeckplanen. Die universellen Schutz- und Abdeckplanen können für die verschiedensten Einsatzzwecke mit hoher Zug- und Druckbelastung verwendet werden.
Die Produkte von Dörken zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, extreme Leistungsfähigkeit und hohe Qualität aus. Daher gibt Dörken 25 Jahre Funktionsgarantie auf alle Premiumprodukte. Um die Funktionsgarantie zu erhalten, müssen Sie einfach die Garantieanforderung ausfüllen und an Haberkorn senden. Haberkorn wird dann die von der Firma Dörken ausgestellte Garantieurkunde an Sie übermitteln.
Um Zeit zu sparen und den Aufwand vor Ort zu verringern, können Sie Ihre Folien bei Haberkorn im Vorfeld auch nach Plan konfektionieren lassen. Mehr über die vorkonfektionierten DELTA®-ALPINA-Unterdachbahnen bei Haberkorn erfahren Sie auf unserer Serviceseite „Konfektion DELTA®-ALPINA“.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!