Produkte von Eichinger
Höchste Qualität und Innovation für Kran-Zubehör, Baustellen-Ausstattung und Betonsilos.
Höchste Qualität und Innovation für Kran-Zubehör, Baustellen-Ausstattung und Betonsilos.
Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf. Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlusskappen sowie für einen Außenvibrator werden über eine Funkfernbedienung mit einer Reichweite von 100 m gegeben.
Die Florian Eichinger GmbH entwickelt und produziert seit mehr als 115 Jahren Betonkübel, Hebezeuge, Schuttmulden, Baugeräte und Absperrsysteme für Hoch- und Tiefbau, Lagertechnik und Industrie. Durch die langjährige Branchenerfahrung ist Eichinger führend in Qualität und vor allem im Bereich Innovation.
Seit der Gründung 1904 fertigt Eichinger seine hochwertigen Produkte in Deutschland. Heute ist Eichinger durch autorisierte Fachhändler wie Haberkorn weltweit vertreten. Dem Produktionsstandort in Deutschland ist das Unternehmen jedoch treu geblieben. Qualität made in Germany – und das spürt man auch.
Um den höchsten Qualitätstandards zu entsprechen, decken alle Produkte die Anforderungen internationaler Normen und Vorschriften ab. So fertigt die Eichinger GmbH gemäß den Richtlinien des Qualitätsmanagment-Systems DIN ISO 9001:2015, wobei die Produkte vom unabhängigen Prüfinstitut TÜV Nord auf Produkt- und Arbeitssicherheit geprüft sind.
Hier hört der hohe Qualitätsstandard jedoch noch nicht auf. Produkte, die über lange Zeit halten, sind heutzutage eine Seltenheit – nicht jedoch bei Eichinger, hier wird selbst die Versorgung mit Ersatz- und Verschleißteilen sichergestellt. Einer langen Lebensdauer der Produkte steht so nichts mehr im Wege.
Und was passt besser zu deutscher Qualität als Pünktlichkeit? Ob Standardprodukte oder Sonderlösungen, die Baugeräte werden immer zeitgerecht geliefert.
Durch die 115-jährige Branchenerfahrung fließen verschiedenste Ideen, Erfahrungswerte und Fertigkeiten in die Produktion und Weiterentwicklung der Produkte mit ein. Das Baugerätesortiment wird kontinuierlich weiterentwickelt und erweitert, aber auch erneuert, um Kunden die bestmögliche Qualität bieten zu können.
So werden alle Produkte effizient nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt – selbstverständlich auch unter Einsatz verschiedenster Lasertechnologien.
Alle Größen, alle Farben. Das breite Sortiment von Kran-Zubehör über Betonsilos bis hin zur Baustellen-Ausstattung ist abgestimmt auf die Bedürfnisse der Bauindustrie. Kern der Produktlinie ist jedoch das Betonsilo in verschiedensten Größen, Ausfluss- und Befüllvarianten. Doch auch Schuttmulden sind in zahlreichen Variationen erhältlich, um so den jeweiligen Arbeitssituationen zu entsprechen.
Durch die modernen Fertigungsmethoden können neben Standardmodellen selbst individuelle Fertigungen von Sonderlösungen innerhalb weniger Tage hergestellt werden. Die spezifischen Bedürfnisse der Kunden werden somit hervorragend abgedeckt – den Kundenwünschen sind hier fast keine Grenzen gesetzt.
Haberkorn und Eichinger arbeiten eng zusammen – Sie benötigen eine Sonderlösung? Dann kontaktieren Sie einfach Ihren Kundenberater, er hilft Ihnen gerne weiter!
Eine Partnerschaft, die auf enger Zusammenarbeit und Vertrauen basiert. Haberkorn und Eichinger verbindet eine enge Partnerschaft, die bereits seit vielen Jahren besteht. Ob individuell angepasste Betonsilos, Schuttmulden oder weitere Baustellen-Ausstattung – kein Problem. Durch die hervorragende Zusammenarbeit entstehen die für Sie passenden Sonderlösungen im Nu.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!