Menu
Pressluftschlauch

Luftschläuche von Semperit

Beim Umgang mit Druckluft bzw. Pressluft ist immer Vorsicht geboten. Hochwertige Luftschläuche von Haberkorn bieten größtmögliche Sicherheit.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Luftschläuche von Semperit
Hersteller: Semperit Alle zurücksetzen
1-3 von 3 Produkten
in Luftschläuche von Semperit
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Pressluftschlauch PL2-DIN | Pressluftschläuche
angesehen
Pressluftschlauch PL2-DIN

Semperit | Pressluftschläuche

Der Luft- und Wasserschlauch ist zur Förderung von schmierstoffhaltiger Pressluft mit 10 bar und von Wasser mit 16 bar Betriebsdruck in der Industrie und im Gewerbe geeignet.

Heißluftkompressorschlauch FHKS, ohne Spirale | Pressluftschläuche
angesehen
Heißluftkompressorschlauch FHKS, ohne Spirale

Semperit | Pressluftschläuche

Der FHKS ist ein langlebiger, besonders hochwertiger Kompressorschlauch für Silofahrzeuge zur Verbindung zwischen Entladekompressor und Silo, der mit einer hohen Lebensdauer durch eine hitzefeste Gummimischung hervorsticht.

Bremsschlauch FBD DIN 74310 | Bremsschläuche
angesehen
Bremsschlauch FBD DIN 74310

Semperit | Bremsschläuche

Bremsschlauch für Kfz-Druckluftbremsanlagen und sonstige Druckluftanlagen in Kraftfahrzeugen sowie Anhängerfahrzeuge.

1-3 von 3 Produkten

Luftschläuche für Anwendungen aller Art

Luft ist ein nicht kompressibles Medium und kann daher im Falle einer Leckage zu unkontrollierbaren Gefahren wie peitschenden Schlauchenden führen. Um Sicherheit zu gewährleisten, sollten beim Einsatz von Luftschläuchen wie Druckluftschläuchen, Pressluftschläuchen oder Heißluftkompressorschläuchen deshalb nur qualitativ hochwertige Produkte zum Einsatz kommen. In Pneumatik, Industrie und Gewerbe sind die Anwendungen sehr vielseitig, und genau aus diesem Grund sind auch die Varianten der dafür benötigten Luftschläuche zahlreich.

Auf einen Blick
    Mody-Spiralschlauch mit einer Druckluftdüse in der Industrie
    Mody-Spiralschläuche aus Polyurethan sind nur eine Variante von vielen verschiedenen Luftschläuchen.

    Luftschläuche bei Haberkorn

    Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Luft ein breites Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung:

    Für Pneumatikkomponenten des Herstellers Festo finden Sie in unserem Online-Shop ein eigenes Sortiment: Pneumatik. Dort finden Sie neben den passenden Pneumatikschläuchen von Festo auch weitere Komponenten wie Steckverbinder, Antriebe, Ventile, Sensoren und vieles mehr.


    Besondere Anforderungen an Luftschläuche

    Luftschläuche sollten vor allem sehr großem Druck standhalten, denn Leckagen führen zu Druckverlust und dadurch zu weniger Effizienz bei der Arbeit und höheren Kosten, zum Ausfall und im schlimmsten Fall zu unterkontrollierbarem Peitscheneffekt. Um Leckagen an Luftschläuchen schnell und einfach zu finden, gibt es spezielle Leckagesuchgeräte.