Menu

Produkte von Stauff

Produkte filtern in Produkte von Stauff
1-20 von 209 Produkten
in Produkte von Stauff
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Flanschhälfte SFC-3, 3.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
Flanschhälfte SFC-3, 3.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

SAE-Flansch bestehend aus einer Flanschhälfte. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.

Flanschhälfte SFC-6, 6.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
Flanschhälfte SFC-6, 6.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

SAE-Flansch bestehend aus einer Flanschhälfte. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.

SAE-Verschlussflansch AFC-CP K, 3.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
SAE-Verschlussflansch AFC-CP K, 3.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteiliger SAE-Blindflansch-Satz. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.

SAE-Abschlussplatte CPL, 3.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
SAE-Abschlussplatte CPL, 3.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteilige Flanschdeckplatte. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.

SAE-Verschlussgegenflansch GFC-CP, 3.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
SAE-Verschlussgegenflansch GFC-CP, 3.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteiliger SAE-Blindflansch. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.

SAE-Abschlussplatte CPL, 6.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
SAE-Abschlussplatte CPL, 6.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteilige Flanschdeckplatte. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.

SAE-Blindstopfen CAG, 3.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
SAE-Blindstopfen CAG, 3.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Verschluss für SAE-Flansche. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.

SAE-Blindstopfen CAG, 6.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
SAE-Blindstopfen CAG, 6.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Verschluß für SAE-Flansche. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.

SAE-Einschraubflansch BSP-Gewinde, BFX-G K, 3.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
SAE-Einschraubflansch BSP-Gewinde, BFX-G K, 3.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteiliger SAE-Flanschadapter-Satz mit BSP-Innengewinde. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.

SAE-Einschraubflansch BSP-Gewinde, BFX-G, 3.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
SAE-Einschraubflansch BSP-Gewinde, BFX-G, 3.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteiliger SAE-Flanschadapter mit BSPP-Innengewinde. Standarddruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-1:2012.

SAE-Einschraubflansch BSP-Gewinde, BFX-G K, 6.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
SAE-Einschraubflansch BSP-Gewinde, BFX-G K, 6.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteiliger SAE-Flanschadapter-Satz mit BSPP-Innengewinde. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.

SAE-Einschraubflansch BSP-Gewinde, BFX-G, 6.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
SAE-Einschraubflansch BSP-Gewinde, BFX-G, 6.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

Einteiliger SAE-Flanschadapter mit BSPP-Innengewinde. Hochdruck-Baureihe basierend auf ISO 6162-2:2012.

SAE-90°-Flanschadapter, WFG-K, 6.000 psi | Hydraulikflansche
angesehen
SAE-90°-Flanschadapter, WFG-K, 6.000 psi

Stauff | Hydraulikflansche

SAE-Winkelflansch-Satz mit metrischem Außengewinde und 24°-Konus nach ISO 8434-1/DIN 2353. Hochdruck-Baureihe entsprechend ISO 6162-2:2012.

Gerade Verbindungsverschraubung G, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gerade Verbindungsverschraubung G, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Winkel-Verbindungsverschraubung W, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Winkel-Verbindungsverschraubung W, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

T-Verbindungsverschraubung T, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
T-Verbindungsverschraubung T, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von drei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Kreuz-Verbindungsverschraubung K, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Kreuz-Verbindungsverschraubung K, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von vier metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Gerade Reduzierverschraubung GR, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gerade Reduzierverschraubung GR, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit verschiedenen Durchmessern.

Gerade Schottverschraubung SV, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gerade Schottverschraubung SV, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern durch eine Schottwand. Die Sicherung erfolgt durch eine Sechskant-Kontermutter.

Winkel-Schottverschraubung WSV, OMD, STAUFF® | Stauff® Hydraulikversschraubungen
angesehen
Winkel-Schottverschraubung WSV, OMD, STAUFF®

Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern durch eine Schottwand. Die Sicherung erfolgt durch eine Sechskant-Kontermutter.

1-20 von 209 Produkten