Menu

Bauteile für Modularaggregate

Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Bauteile für Modularaggregate
Aggregate 47 Bauteile für Aggregate Serie K 17 mehrweniger
Produkte filtern in Bauteile für Modularaggregate
1-17 von 17 Produkten
in Bauteile für Modularaggregate
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Einphasen- und Drehstrommotor, Bauform B14F1, für Modularaggregate | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Einphasen- und Drehstrommotor, Bauform B14F1, für Modularaggregate

Bauteile für Modularaggregate

Diese Elektromotoren werden für Modularaggregate der Serie K eingesetzt.

Gleichstrommotor | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gleichstrommotor

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Diese rechtsdrehenden DC-Motoren sind für Aussetzbetrieb und werden für Modularaggregate der Serie K mit linksdrehender Zahnradpumpe verwendet.

Abverkauf
Relais für Gleichstrommotore | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Relais für Gleichstrommotore

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Die Anlaufrelais sind für Nennstrom 80 A und 150 A lieferbar und werden an Gleichstrommotore von Modularaggregaten der Serie K angebaut.

Schutzkappe für Gleichstrommotore | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Schutzkappe für Gleichstrommotore

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Der Kunststoffschutz vermindert eine Verschmutzung der Gleichstrommotore bei Modularaggregaten der Serie K. Durch mangelnde Wärmeabfuhr kann aber die Einschaltdauer reduziert werden.

Anbauteil | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Anbauteil

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Mit dem Verbindungselement wird der Elektromotor an den Grundkörper des Modularaggregats der Serie K angebaut.

Grundkörper A1, A12, A14 | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Grundkörper A1, A12, A14

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Die Grundkörper sind die Basis für den Zusammenbau von Modularaggregaten der Serie K.

Handpumpe PMC | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Handpumpe PMC

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Diese Handpumpe kann direkt in den Grundkörper von Modularaggregaten der Serie K eingebaut werden.

Verschraubung für externen Anschluss | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Verschraubung für externen Anschluss

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Verschraubungen zum Einbau in den Zentralflansch von Modularaggregaten der Serie K und M, um einen externen Druck- oder Tankanschluss zu bekommen.

Zahnradpumpe Gruppe 1 | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Zahnradpumpe Gruppe 1

Bauteile für Modularaggregate

Die Außenzahnradpumpen, mit stirnseitigem Druckanschluss, werden bei kompakten Modularaggregaten der Serie K eingesetzt.

Ansaugkit | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Ansaugkit

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Das Ansaugkit mit Filter wird rückseitig an der Zahnradpumpe von Modularaggregaten der Serie K montiert.

Ansaugfilter | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Ansaugfilter

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Der Ansaugfilter dient als Ersatzteil für Modularaggregate der Serie K und sollte zeitgleich mit dem Ölwechsel getauscht werden.

Tank/Ölbehälter | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Tank/Ölbehälter

Bauteile für Modularaggregate

Der Stahltank für Modularaggregate der Serie K ist in verschiedenen Bauarten und in diversen Nutzkapazitäten für horizontalen und vertikalen Einbau verfügbar.

Befestigungswinkel G07 | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Befestigungswinkel G07

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Diese Halterung wird am Zentralkörper montiert und dient als Fuß für Modularaggregate der Serie K.

Modulare Zwischenplatte N* | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Modulare Zwischenplatte N*

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Für Modularaggregat Serie K.

Modulare Zwischenplatte V07-14 | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Modulare Zwischenplatte V07-14

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Das Modul mit zwei Sitzventilen ist konzipiert, um direkt auf den Grundkörper von Modularaggregaten der Serie K aufzubauen.

Modulare Zwischenplatte V61-14 | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Modulare Zwischenplatte V61-14

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Das modulare 4/3-Wege-Magnet-Schieberventil ist konzipiert, um direkt auf den Grundkörper von Modularaggregaten der Serie K aufzubauen.

Magnetspule S2-CE für Hydraulikventile | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Magnetspule S2-CE für Hydraulikventile

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 13,2 mm werden zur Betätigung von Bosch-Rexroth Einschraubventilen verwendet und sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

1-17 von 17 Produkten