Menu

Filteraggregat, fahrbar

mehr Mobile Filtersysteme

Drucken
Die mobile Filtereinheit unterstützt die vorbeugende Instandhaltung sowohl beim Befüllen mit neuem Öl als auch zum Reinigen von Hydrauliksystemen.
Einsatzbereich
  • Befüllfiltration
  • Systemspülung vor Inbetriebnahme
  • Nebenstromfiltration
  • Wasserabscheidung

Vorteile/Ausführungen
  • geringes Gewicht
  • fahrbar
  • SPIN-ON-Filter mit div. Feinheiten und Materialien verwendbar

Technische Daten
  • Motorleistung
0,37 kW – 230 V / 50 Hz 
  • Pumpenleistung
50 l/min
  • Betriebsdruck 
max. 4 bar
  • Saughöhe
max. 5 m
  • Filtration
Papier 10 µ  
  • Gewicht
42 kg

Lieferumfang
  • inkl. Spin-On-Filterelement CS 150/P10/A (Teile-Nr. 179538)

Downloads