FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Einfaches Ventil für den Rohrleitungseinbau zur Begrenzung des Durchflusses in beide Richtungen. Die Einstellung erfolgt über Verdrehen des Handrades.
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Einfaches Ventil für den Rohrleitungseinbau zur Begrenzung des Durchflusses in beide Richtungen. Die Einstellung erfolgt über Verdrehen der Außenhülse.
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Der 2-Wege-Stromregler ermöglicht den Durchflussstrom von A1 nach A zu einem Verbraucher, bei sich änderndem Lastdruck oder variablem Eingangsstrom, konstant zu halten. In Gegenrichtung ist freier Durchfluss.
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Die kompensierten 3-Wege-Stromregler ermöglichen die Bereitstellung einer vorgewählten Konstantmenge am Anschluss R. Die überschüssige Differenzmenge wird zum Anschluss T abgeleitet und ist nicht belastbar.
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Die 3-Wege-Stromregler, doppelt kompensiert, sind für die Versorgung zweier getrennter Hydraulik-Kreisläufe mittels einer Pumpe geeignet. Am Anschluss R ist die Abnahme eines einstellbaren Vorzugs-Ölstroms (Prioritätsmenge) möglich, während am Anschluss E nur die Differenzmenge (...
Ein konstanter Hauptstrom wird unabhängig von Systemdrücken von E nach P aufgebaut, wenn eine Mindestdruckdifferenz von ca. 5 bar zwischen den zwei Anschlüssen existiert. Während der geregelte Hauptstrom von P im Prioritätskreis genutzt wird, fließt der überschüssige, bei E anlie...
Die kompensierten 3-Wege-Stromregler ermöglichen die Bereitstellung einer vorgewählten Konstantmenge am Anschluss R. Die überschüssige Differenzmenge wird zum Anschluss T abgeleitet und ist nicht belastbar. Das stromlos offene Bypassventil leitet den Förderstrom zum Tank.
Die kompensierten 3-Wege-Stromregler ermöglichen die Bereitstellung einer vorgewählten Konstantmenge am Anschluss R. Die überschüssige Differenzmenge wird zum Anschluss T abgeleitet und ist nicht belastbar. Ein Rückstrom von R nach E ist über das Bypass-Rückschlagventil möglich.
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Der Kolbenmengenteiler teilt den eingehenden Ölstrom von V in zwei gleich große, abgehende Ölströme C1 und C2 auf. Dies geschieht unabhängig vom Lastdruck. Bei Änderung der Durchflussrichtung werden die Teilströme wieder im gleichen Verhältnis addiert.
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Zubehör zu doppeltwirkendem Mengenteiler FPFD.
Der Kolbenmengenteiler A-DRF teilt den eingehenden Ölstrom von V in zwei gleich große, abgehende Ölströme C1 und C2 auf. Dies geschieht unabhängig vom Lastdruck. Bei Änderung der Durchflussrichtung werden die Teilströme wieder im gleichen Verhältnis addiert.
Hydro Control | Mengenregelventile
Die Drosselrückschlagventile sind für den Rohrleitungseinbau vorgesehen und werden zur Begrenzung der Durchflussmenge in eine Richtung eingesetzt. In die Gegenrichtung haben die Ventile freien Durchfluss. Die Einstellung erfolgt durch Verdrehen des Handrades.
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Einfaches Ventil für den Rohrleitungseinbau zur Begrenzung des Durchflusses in eine Richtung. In die Gegenrichtung haben die Ventile freien Durchfluss. Die Einstellung erfolgt über Verdrehen des Handrades.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!