Menu

Rollenlager
Höchste Belastbarkeit und maximale Zuverlässigkeit

Rollenlager zählen aufgrund ihrer Bauweise zu den Wälzlagern mit der höchsten Belastbarkeit. Der linienförmige Kontakt und die große Fläche zwischen Wälzkörper und Lauffläche verteilt die Belastung optimal über die Breite und sorgt für die hohe Tragfähigkeit der Lager. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Rollenlager
81-100 von 109 Produkten
in Rollenlager
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Pendelrollenlager SNR Baureihe 241 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager SNR Baureihe 241

NTN SNR | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635-2 verfügt über ein neu patentiertes Käfigmodel, wodurch eine noch höhere Tragfähigkeit möglich ist. Des weiteren ist dieses Rollenlager für schwere Beanspruchungen geeignet und nimmt hohe radiale und beidseitig axiale B...

Pendelrollenlager SNR Baureihe 293 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager SNR Baureihe 293

NTN SNR | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring e...

Pendelrollenlager SNR Baureihe 294 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Pendelrollenlager SNR Baureihe 294

NTN SNR | Rollenlager

Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwerste Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring...

Tonnenlager FAG Baureihe 202 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Tonnenlager FAG Baureihe 202

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, winkeleinstellbares und nicht zerlegbares Rollenlager nach DIN 635-1, erhältlich mit zylindrischer oder kegliger Bohrung des Innenringes. Dieses Tonnenlager ist besonders geeignet, wenn hohe radiale Belastungen stoßartig auftreten und Fluchtungsfehler ausgeglichen we...

Tonnenlager FAG Baureihe 203 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Tonnenlager FAG Baureihe 203

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, winkeleinstellbares und nicht zerlegbares Rollenlager nach DIN 635-1, erhältlich mit zylindrischer oder kegliger Bohrung des Innenringes. Dieses Tonnenlager ist besonders geeignet, wenn hohe radiale Belastungen stoßartig auftreten und Fluchtungsfehler ausgeglichen we...

Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 811, 812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 811, 812

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 722/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.

Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 893, 894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 893, 894

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 616/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.

Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K811, K812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K811, K812

Schaeffler | Rollenlager

Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.

Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K893, K894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K893, K894

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiger Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.

Gehäusescheibe INA Baureihe GS811, GS812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Gehäusescheibe INA Baureihe GS811, GS812

Schaeffler | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 616/ISO 104 ist außenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Gehäusescheibe INA Baureihe GS893, GS894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Gehäusescheibe INA Baureihe GS893, GS894

Schaeffler | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 616/ISO 104 ist außenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Wellenscheibe INA Baureihe WS811, WS812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Wellenscheibe INA Baureihe WS811, WS812

Schaeffler | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe DIN 616/ISO 104 ist innenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Wellenscheibe INA Baureihe WS893, WS894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Wellenscheibe INA Baureihe WS893, WS894

Schaeffler | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe DIN 616/ISO 104 ist innenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Laufscheibe INA Baureihe LS | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Laufscheibe INA Baureihe LS

Schaeffler | Rollenlager

Diese Laufscheibe ist als Gehäuse- und Wellenscheibe einsetzbar. Bohrungsdurchmesser und Außendurchmesser sind gedreht, die Lauffläche ist geschliffen.

Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe 811, 812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe 811, 812

NTN SNR | Rollenlager

Einreihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 722/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.

Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe 893 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe 893

NTN SNR | Rollenlager

Zweireihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 616/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.

Axial-Zylinderrollenkranz NTN Baureihe K811, K812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenkranz NTN Baureihe K811, K812

NTN SNR | Rollenlager

Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.

Axial-Zylinderrollenkranz NTN Baureihe K893 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenkranz NTN Baureihe K893

NTN SNR | Rollenlager

Zweireihiger Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.

Gehäusescheibe NTN Baureihe GS811, GS812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Gehäusescheibe NTN Baureihe GS811, GS812

NTN SNR | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 616/ISO 104 ist außenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Gehäusescheibe NTN Baureihe GS893 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Gehäusescheibe NTN Baureihe GS893

NTN SNR | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 616/ISO 104 ist außenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

81-100 von 109 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Rollenlager

Rollen für hohe Belastungen

Rollenlager verwenden Rollen als Wälzkörper und können dadurch hohen Belastungen standhalten. Sie werden für unterschiedlichste Einsatzzwecke benötigt, somit gibt es auch viele verschiedene Rollenlager - wie Kegelrollenlager, Pendelrollenlager, Zylinderrollenlager oder Tonnenlager. Entdecken Sie in unserem Online-Shop unsere große Auswahl an Rollenlagern der verschiedensten Baureihen von namhaften Herstellern wie Schaeffler mit der Marke FAG, NTN mit den Marken SNR NTN oder Timken.

Auf einen Blick
    Abbildung Rollenlager
    Belastungen verteilen sich bei Rollenlager besser als bei Kugellager.

    Der Aufbau eines Rollenlagers und die Anwendungsgebiete

    Je nach Einsatzgebiet eignen sich Pendelrollenlager für die Aufnahme besonders hoher axialer und/oder radialer Lasten. Im Gegensatz zu Kugellagern, die aufgrund ihrer punktuellen Lastverteilung auf den Kugeln eher für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und geringer Belastung geeignet sind, eignen sich Rollenlager mit ihren breiten Wälzkörpern (Rollen, Zylinder oder Tonnen) und der damit verbundenen hohen Lastverteilung auf der großen Kontaktfläche zwischen Wälzkörper und Lauffläche eher für hohe Belastungen, hohe Tragfähigkeit und geringe Drehzahlen.


    Bauarten und Ausführungen von Rollenlagern

    Es gibt verschiedene Ausführungen und Bauarten von Rollenlagern. Diese bestehen meist aus Außenring, Innenring, dem Käfig und den Wälzkörpern (Rollen, Zylinder oder Tonnen).

    Rollenlager können in einreihiger (oben) oder zweireihiger Ausführung (unten) geliefert werden.

    Abbildung zwei Rollenlager
    Der direkte Vergleich von einreihiger und zweireihiger Ausführung von Rollenlagern.

    Rollenlager werden in unterschiedlichen Varianten hergestellt – hier eine Übersicht

    Tabellenübersicht Rollenlager
    Verschiedene Rollenalger-Ausführungen für unterschiedlichen Anwendungen.

    Zylinderrollenlager

    Abbildung einer Zylinderrollenlager

    Zylinderrollenlager kommen in den unterschiedlichsten Anwendungen im industriellen Umfeld zum Einsatz. Von Windenergieanlagen über Robotik bis hin zur Bahntechnik finden sie aufgrund ihrer hohen radialen Belastbarkeit Anwendung. Abhängig von der Konstruktion des Zylinderrollenlagers sind auch axiale Kräfte aufnehmbar.

    Eine besonders hohe Tragfähigkeit erreichen Zylinderrollenlager in mehrreihiger Ausführung.

    Zylinderrollenlager ohne Käfig
    Abbildung einer Zylinderrollenlager

    Es gibt zwei Basisausführungen von Zylinderrollenlagern – mit und ohne Käfig. Während Lager ohne Käfig (sogenannte vollrollige Ausführungen) aufgrund der hohen Anzahl an Wälzkörpern sehr hohe Tragzahlen erreichen, sind sie wegen der höheren Reibung nur für langsam laufende Anwendungen zu empfehlen.

    Vorteile der Ausführung mit Käfig

    Vorteile der Ausführung ohne Käfig

    hohe Beschleunigungen möglich

    größtmögliche Anzahl an Wälzkörpern im Lager

    hohe Belastbarkeit

    höchste Belastbarkeit

    hohe Drehzahlen möglich

    Zylinderrollenlager mit oder ohne Bord
    Abbildung einer Zylinderrollenlager mit Bord

    Zylinderrollenlager fungieren oft als Loslager mit einem Innen- oder Außenring ohne Bord und können somit keine Axialkräfte aufnehmen. Ist es jedoch notwendig, dass auch in Achsrichtung Kräfte übertragen werden können, gibt es Ausführungen mit Bund (Bord) am Innen- und Außenring.

    Axial-Zylinderrollenlager
    Abbildung eines Axial-Zylinderrollenlagers

    Axial-Zylinderrollenlager sind bestens geeignet zur Aufnahme von ausschließlich axialen Kräften. Müssen zusätzlich noch Radialkräfte abgestützt werden, müssen diese von einem zusätzlichen Lager aufgenommen werden. Die Lager sind als Axial-Zylinderrollenkranz verfügbar und werden verwendet, wenn die Oberfläche der Welle und des Gehäuses eine ausreichende Qualität besitzt, um als Lauffläche zu fungieren.
    Sollte das nicht der Fall sein, können die Lager mit Gehäuse- und Wellenscheibe bezogen werden bzw. die losen Scheiben, falls nur eine von beiden benötigt wird.

    Vorteile

    • höchste Tragfähigkeit

    • niedrigste axiale Bauhöhe

    Kegelrollenlager

    Abbildung einer Kegelrollenlager

    Kegelrollenlager können aufgrund ihrer Bauweise sowohl hohe radiale als auch einseitige axiale Kräfte aufnehmen. Daher sind Kegelrollenlager beliebte und äußerst vielseitige Wälzlager und finden sich im allgemeinen Maschinenbau, bei Windkraftanlagen, im Fahrzeugbau oder in Umgebungen, wo mit sehr hohen Belastungen zu rechnen ist – wie in der Stahlindustrie – wieder.

    Aufbau

    Kegelrollenlager bestehen aus einem massiven Innen- und Außenring. Laufbahn und Wälzkörper sind kegelig ausgeführt. Das Lager ist nicht selbsthaltend, was eine separate Montage von Innen-/Außenring bzw. Käfig samt Wälzkörper ermöglicht.

    Kegelrollenlager werden immer paarweise und spiegelbildlich verbaut und gegeneinander verspannt (eine sogenannte angestellte Lagerung).

    Pendelrollenlager

    Abbildung einer Pendelrollenlager

    Pendelrollenlager sind perfekt geeignet für Anwendungen mit besonders hohen Beanspruchungen. Ihr besonderer Aufbau erlaubt es, Wellenbiegungen und Fluchtungsfehler auszugleichen. Die Aufnahme von möglichen Schiefstellungen im Lager sorgt für einen reduzierten Wartungsaufwand bei diesen Anwendungen. Pendelrollenlager sind für hohe kombinierte Lasten aus axialer und radialer Richtung geeignet.

    Für Belastungen aus überwiegend axialer Richtung empfiehlt sich der Einsatz von Axial-Pendelrollenlagern.

    Einsatzgebiete von Pendelrollenlager
    • Schwermaschinenbau

    • Brecher, Schüttelsiebe

    • Walzwerke

    • Windkraftanlagen

    • Getriebebau

    Tonnenlager

    Abbildung einer Tonnenlager

    Tonnenlager besitzen ähnliche Eigenschaften wie Pendelrollenlager und eignen sich dann, wenn hohe stoßartig auftretende radiale Belastungen und Fluchtungsfehler aufgenommen werden sollen. Tonnenlager sind axial nur schwach belastbar und nicht für hohe Drehzahlenanforderungen geeignet. Die Lager werden ohne Dichtung geliefert, daher muss die Abdichtung der Lagerstelle in die Anschlusskonstruktion mit eingeplant werden.

    Tonnenlager sind mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung erhältlich.

    Vorteile Tonnenlager

    • hohe radiale Belastbarkeit

    • Ausgleich von Fluchtungsfehlern

    • ideal bei stoßartiger Belastung


    Rollenlager in Premiumqualität für besondere Ansprüche

    Hohe Lebensdauer dank X-Life

    Abbildung eines Logos

    Bei besonders hohen Anforderungen an die Lebensdauer bietet unser Premium-Lieferant Schaeffler seine Kegelrollenlager auch in der bewährten X-Life - Ausführung. Optimierte Oberflächen, hochwertige Materialien und Wärmebehandlungen sowie eine bestens optimierte Kontaktoberfläche zwischen Wälzkörpern und Laufbahnen führen bei gleichen Betriebsbedingungen zu deutlich gesteigerten nominellen Lebensdauern. Wichtig zu wissen ist, dass X-Life nicht nur bei Kegelrollenlagern zu finden ist, sondern auch bei anderen Rollenlagern!

    Die Vorteile, die X-Life Ihnen bietet

    • höhere Tragzahlen

    • höhere Lebensdauer

    • geringere Baugrößen möglich

    • geringere Geräuschentwicklung

    • geringerer Energieverbrauch

    • verringerte Reibung

    TIPP: X-Life Lager finden Sie nicht nur bei Kegelrollenlager!

    Perfekt abgedichtet - Spezialausführung Pendelrollenlager KIZEI®

    Aufgrund der Winkelbeweglichkeit von Pendelrollenlagern ist die Abdichtung oftmals nicht ganz einfach. Unser Premium-Partner NTN bietet mit dem Pendelrollenlager KIZEI® die perfekte Lösung für dieses Problem.

    NTN hat es geschafft, die Pendelrollenlager mit hochwirksamen Z-Scheiben abzudichten, und verhindert somit das Eindringen von Schmutz sowie das Austreten von Schmierstoff. Damit wird die Lebensdauer der Lager im Vergleich zu offenen Ausführungen deutlich gesteigert.

    Besonderes Highlight: Trotz der zusätzlichen Dichtungen ist das Lager nach ISO-Abmessungen gefertigt und maßlich mit den offenen Ausführungen ident – es kann also bedenkenlos ausgetauscht werden.

    Die Vorteile von KIZEI®

    • Die Produktionsleistung wird dank der längeren Lebensdauer optimiert, was dieZuverlässigkeit Ihrer Maschinen erhöht.

    • Wartungskosten und -intervalle werden mit KIZEI®-Pendelrollenlagern stark reduziert.

    Abbildung einer Pendelrollenlager
    Die Handhabung ist dank der einfachen Montage und Nachschmierung sowie der ISO-Abmessungen einfach.