Gelenkköpfe sind Gelenklagereinheiten, die aus dem Lager und dem Gehäuse mit Gewindeschaft (Stangenkopf) bestehen. Sie sind sehr präzise und schaffen eine ruhige Dreh- und Schwingbewegung, weswegen Gelenkköpfe oft in industriellen Anlagen sowie in der Hydraulik zum Einsatz kommen. Hier finden Sie Gelenkköpfe mit Innen- oder Außengewinde, links- oder rechtsdrehend sowie wartungspflichtig oder wartungsfrei. Entdecken Sie unser großes Sortiment. Mehr in unserem Ratgeber
Wartungspflichtiger Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Bela...
Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mec...
Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mec...
Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf mit integriertem Pendelkugellager der DURBAL® Premium Line und ist somit bestens für rotierende Bewegungen geeignet. Dieser Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 sowie DIN 8139/ISO 8139 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die
Wartungspflichtiger Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Bela...
Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mec...
Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mec...
Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf mit integriertem Pendelkugellager der DURBAL® Premium Line und ist somit bestens für rotierende Bewegungen geeignet. Dieser Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der In...
Wartungspflichtiger, klemmbarer Hydraulik Gelenkkopf nach DIN 24555/ISO 8133 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder...
Wartungspflichtiger, klemmbarer Hydraulik Gelenkkopf nach DIN 24338/ISO 6982 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder...
Wartungspflichtiger, klemmbarer Hydraulik Gelenkkopf mit kurzem Gewinde ist insbesondere für Hydraulikzylinder geeignet. Gelenkkopf bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf rich...
Wartungspflichtiger, anschweißbarer Hydraulik Gelenkkopf bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Belastu...
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Gelenkköpfe sind Lagereinheiten bestehend aus einem Gelenklager und einem Gehäuse mit einem Gewindestift. Mit dem Gewinde wird ein Gelenk an der Konstruktion montiert.
Wartungspflichtige Gelenkköpfe aus Stahl/Sondermessing, Stahl/Bronze und Stahl/Stahl müssen regelmäßig nachgeschmiert werden. Die Erstbefettung muss vor der Inbetriebnahme erfolgen. Nachschmierintervalle richten sich nach der Belastung und sonstigen Umwelteinflüssen. Wartungsfreie Gelenkköpfe dürfen nicht nachgeschmiert werden. Die Schmierung übernimmt das PTFE-Gewebe in der Lagerschale.
Ja, wartungsfreie Gelenkköpfe mit PTFE-Gewebe in der Lagerschale sind verfügbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!