Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten.
Die Stirnseite der Kolbenstange ist mit zentrischen Rillen versehen, welche die Haftung der Last verbessern. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist. Die Last kann über einen längeren Zeitraum...
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Sandwichventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise werden normalerweise als Überdruckventil im hydraulischen Kreislauf oder als Sekundär-Druckbegrenzungsventil (Schockventil) benutzt.
Hochdruckzylinder mit Sicherheitsmarkierung. Kommt zum Einsatz, wenn die Last über einen längeren Zeitraum abgestützt werden muss. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist.
So überzeugen wir in Beratung, Auswahl und Service im Sortiment Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterHydrauliksysteme und Hydraulikkomponenten sind ein anspruchsvolles Thema. Unsere erfahrenen Projektingenieure stehen Ihnen von der Vorstudie bis zur Inbetriebnahme zur Seite. Dabei bestimmen Sie, für welche Phasen Sie die Unterstützung der Haberkorn Expertinnen und Experten in Anspruch nehmen wollen.
Ein fast 14 Meter hoher Clownkopf und zwei überdimensionale Hände – das sind die wesentlichen Elemente des Bühnenbilds für "Rigoletto" auf der Bregenzer Festspielbühne. Haberkorn durfte maßgeblich dazu beitragen, dass der Hofnarr während des Spiels zum Leben erwacht.
In enger Zusammenarbeit mit der Firma Steurer aus Doren wurde alles umgesetzt, um die 140 Tonnen schwere Wippe inklusive Kopf zu bewegen. Haberkorn baute ein Hydraulikaggregat nach dem aktuellsten Stand der Technik mit 150 kW Antriebsleistung, wodurch Rigoletto seinen schweren Kopf heben, nicken und den Mund öffnen und schließen kann.
Beeindruckend ist also nicht nur das Spiel auf dem See, sondern auch die Technik, die dahintersteckt.
In unserer Werkstätte in Wolfurt produzieren wir Hydraulikaggregate für Ihren spezifischen Bedarf – von Spezialaggregaten bis zur Kleinserienfertigung, und zwar komplett inklusive Abnahmeprüfung und Bedienungshandbuch.
Haberkorn pflegt jahrelange Beziehungen zu Top-Herstellern der Branche. Ein versiertes Einkaufsteam beschafft Hydraulikkomponenten aus der ganzen Welt, um perfekte Lösungen zu realisieren.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!