Menu
Divese Schrauben, Scheiben und Stifte auf grauem Hintergrund

Verbindungselemente, Schrauben

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Verbindungselemente, Schrauben.

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf mit TX, TG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf mit TX, TG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 12.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 12.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf.

Leistungsversprechen

So überzeugen wir in Beratung, Auswahl und Service im Sortiment Verbindungselemente, Schrauben.

Mann und Frau führen ein BeratungsgesprächMann und Frau führen ein BeratungsgesprächMann und Frau führen ein Beratungsgespräch
Verschiedene SchraubenVerschiedene SchraubenVerschiedene Schrauben
Mann und Frau führen ein BeratungsgesprächMann und Frau führen ein BeratungsgesprächMann und Frau führen ein Beratungsgespräch

Know-how im Bereich Verbindungselemente und Schrauben

Bei Haberkorn werden Sie von Experten beraten. Unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sind in ihren Fachbereichen qualifiziert und bringen mehrjährige Erfahrung mit. Das ist die beste Voraussetzung, um Sie bei der Auswahl und Anwendung Ihrer Schrauben und Verbindungselemente kompetent und persönlich zu beraten.
Experten kontaktieren

Genau das, was Sie brauchen

Haberkorn ist mit 30.000 Verbindungselementen im Online-Shop sowie dem einzigartigen Know-how besonders stark im Bereich der Befestigungstechnik. Wir bieten Ihnen für jede Aufgabe und jedes Material genau die richtigen Schrauben, Muttern, Scheiben und Sicherungselemente sowie passende Dübel, Anker und vieles mehr. Was immer Sie befestigen wollen – wir liefern die Technik dafür.

Wir arbeiten mit Ihnen Hand in Hand

Gerade bei ganz kleinen Dingen wie Schrauben macht der Service den ganz großen Unterschied. Mit unseren Bewirtschaftungslösungen können Sie bspw. Ihre Verfügbarkeit verbessern sowie Lagerkosten und Beschaffungsaufwand reduzieren. Außerdem bieten wir noch viele weitere Services wie individuell bestückte Sortimentskoffer oder Baugruppen – auch Sonderaufgaben nehmen wir gerne an.
Zur Service-Übersicht
Holzverbindungs- und Befestigungstechnik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights

Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau

Mit der Stahlbauverordnung EN 1090-2 werden Verbindungselemente in folgende Verbindungsarten unterteilt. 

„nicht planmäßig vorgespannte Garnituren“; SB – Garnituren nach EN 15048

„planmäßig vorgespannte Garnituren“; HV – Garnituren nach EN 14399

Was es zu beachten gibt, haben wir für Sie auf unserer Landingpage zusammengestellt.

weiter Zum Online-Shop Zur Info-Broschüre
Drei Schrauben mit Schraubensicherungen

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen

Diverse Einflüsse können bei Schraubverbindungen ein Lockern oder sogar Lösen der Schraubverbindung zur Folge haben. Mit einer passenden Schraubensicherung bzw. Gewindesicherung kann diese Gefahr gebannt werden. Hier erfahren Sie, was Sie dabei beachten sollten und welche Möglichkeiten Sie haben, den Halt und damit die Sicherheit Ihrer Schraubverbindung sicher zu stellen.

Erfahren Sie mehr zu sicheren Schraubverbindungen
H-Plus bei Holzbauschrauben und Holzbau-Verbindungselementen

H-Plus – Vorteile der Haberkorn Eigenmarke

Bei Holzbauschrauben und Holzbau-Verbindungselementen kommt es oft darauf an, gute Qualität zu einem günstigen Preis zu bekommen. Haberkorn trägt diesem Wunsch mit seiner Eigenmarke Rechnung und bietet diverse Holzbauschrauben, aber auch Stifte und Klammern als H-Plus Produkte an – einfach zu finden durch die Filterfunktion im Online-Shop nach H-Plus.

Keilsicherungsfederscheiben

Bei der Keilsicherungsfederscheibe „NLX“ der Firma Nord-Lock wird das Keilsicherungsprinzip mit einer Federwirkung kombiniert. Somit kann nicht nur das spontane Lösen aufgrund von Vibrationen und dynamischen Belastungen verhindert werden, sondern gleichzeitig ist die Schraubenverbindung auch gegen Lockern aufgrund von Setzerscheinungen und Relaxation gesichert. Mit der „NLX-SP“-Ausführung sind auch Scheiben mit größerem Außendurchmesser im Lieferumfang.