Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei der Verschraubung auf Metallständern ist darauf zu achten, dass die Trockenbauschrauben mindestens 10 mm in die Unterkonstruktion eingeschraubt werden. Daher ist bei einer einfachen Beplankung (12,5 mm) eine Schraubenlänge von 25 mm und bei doppelter Beplankung (25 mm) von 35 mm zu verwenden.
Verzinkte Schrauben sind mit Spachtelmasse meist unverträglich, da sie rosten können. Aus diesem Grund kommen im Trockenbau phosphatierte bzw. vernickelte Schrauben zum Einsatz.
Der Bit PH2 ist der passende Bit für Schnellbauschrauben.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!