Menu
Services

Dokumentation und Prüfbescheinigungen Verbindungselemente

Schraube

Sicherheit wird bei Haberkorn großgeschrieben. Gerne liefern wir für Ihre Verbindungselemente eine Werksbescheinigung oder ein Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 mit – einfach bei der Bestellung angeben.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • einzelnes Prüfzeugnis für jedes Verbindungselement, je nach vereinbarter Prüfung, z. B. Zugfestigkeit, Härte, chemische Stückanalyse, spezielle Maßprüfung usw.

  • Sicherheit, dass jedes Verbindungselement den Anforderungen entspricht

  • Dokumentation der gelieferten Teile entsprechend den gesetzlichen Richtlinien

In wenigen Schritten zum Service
  1. Ihre Anfrage/Bestellung an unseren Spezialistinnen und Spezialisten
    Mit der Anfrage/Bestellung ist zu definieren, welche Prüfbescheinigung benötigt wird.

  2. Festlegung der Prüfinhalte
    Bei 3.1-Abnahmeprüfzeugnissen ist der Mindestumfang der Prüfinhalte durch Sie festzulegen.

  3. Lieferung
    Mit der Lieferung erhalten Sie die entsprechende Prüfbescheinigung, immer in Bezug auf die gelieferte Chargen-Nummer des Herstellers. Die Chargennummer der jeweiligen Artikel ist am Lieferschein der Fa. Haberkorn angedruckt.

Schrauben

Erstmusterprüfbericht

Für Sonderanfertigungen können wir Ihnen einen Erstmusterprüfbericht ausstellen. Damit ist sichergestellt, dass die Teile der geplanten Funktion und Ihren Vorstellungen entsprechen.

Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN EN 10204

Nach DIN EN 10204 werden im Wesentlichen folgende Zeugnisse unterschieden:
Werksbescheinigung 2.1: Bescheinigung, dass die gelieferten Erzeugnisse den Anforderungen der Bestellung entsprechen, ohne Angabe von Prüfergebnissen
Werkszeugnis 2.2: Bescheinigung mit Angabe von Ergebnissen nichtspezifischer Prüfungen Abnahmeprüfzeugnis 3.1: Bescheinigung mit Angabe von definierten Prüfergebnissen
Abnahmeprüfzeugnis 3.2: Dafür müssen die Ergebnisse aus dem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 durch einen externen Sachverständigen bestätigt werden.
Speziell die Stahlbaunorm EN 1090-2 verlangt Prüfzeugnisse und deren Dokumentation durch den Stahlbauer. Wenn Sie für Ihre Konstruktionsausführung diese Belegpflicht haben, bestellen Sie diese Prüfzeugnisse gleich bei uns mit.

Zitat

„Bei Verbindungselementen im Stahlbau ist auf die Dokumentation zu achten. Dies wird durch ein Prüfzeugnis nach DIN EN 10204 sichergestellt.“ – Wolfgang Drexel, Sortimentsmanager Verbindungs- und Normalelemente

Jetzt registrieren und ExpertInnen kontaktieren

Auch in der digitalen Welt pflegen wir den persönlichen Kontakt und bieten Ihnen den bestmöglichen Service. Bitte melden Sie sich an, um direkt mit unseren Experten zu sprechen.
Nicht angemeldete Personen bedienen wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.
Allgemeine Anfrage stellenFormular ausblenden