Info Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau

shop.haberkorn.com Verbindungselemente | Mai 2021 Mit Verordnung vom 1. Juli 2014 wurde die Stahlbaunorm DIN EN 1090 in der EU verbindlich. Seit diesem Zeitpunkt dürfen im Stahl- und Metallbau nur Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung einge- setzt werden. Dies hat auch auf die mechanischen Verbindungsmittel Einfluss. So wird im Kapitel 8 „Mechanische Verbindungsmittel“ der Stahlbaunorm auf die zwei wesentlichen Verbindungsarten eingegan- gen. Grundsätzlichwird in „planmäßig nicht vorgespannte Schrauben“ gemäß DIN EN 15048 und „planmäßig vorgespannte Schrauben“ gemäß DIN EN 14399 unterteilt. Die Firma Haberkorn bietet als verlässlicher Partner ein breites Sor- timent an lagernden Garnituren für den Normbereich DIN EN 15048 und an lagernden Schrauben, Muttern und Scheiben für den Normbe- reich DIN EN 14399. Die Ausführungsart der Schraubverbindung wird vom Stahlbauer aufgrund der Ausführungsklasse und unter Berück- sichtigung von Behördenvorgaben und gültigen Eurocodes festgelegt. MERKMALE VON NICHT VORGESPANNTEN SCHRAUB- VERBINDUNGEN DIN EN 15048, AUCH SB GENANNT • Festigkeitsklasse 8.8 • Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 10684 • Schraubenkopfstempelung mit „SB“ • CE-Kennzeichnung auf Herstellerverpackung • SB-Garnitur bestehend aus einer Schraube und einer Mutter • Werkszeugnis 3.1 nach EN 10204 auf Anfrage verfügbar MERKMALE VON HOCHFESTEN VORSPANNBAREN GARNITUREN DIN EN 14399, AUCH HV GENANNT • größere Schlüsselweite • Festigkeitsklasse 10.9 • Oberfläche feuerverzinkt • Schraubenkopfstempelung mit „HV“, • Hersteller- und Chargenkennzeichnung • CE-Kennzeichnung auf Herstellerverpackung • HV-Garnitur bestehend aus einer Schraube, einer Mutter und zwei Scheiben • Werkszeugnis 3.1 nach EN 10204 auf Anfrage verfügbar Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau nach Norm EN 1090-2

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=