Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei Zylinderstiften der Reihe DIN 7 wird die Länge des Stiftes ohne die Kuppen „c“ gemessen. Bei den ISO-Stiften wird die Länge mit den Kuppen gemessen.
Bei dieser Umstellung hat sich maßlich nichts geändert, daher kann die DIN 7979 Form C durch die ISO 8733 ausgetauscht werden
Maßlich hat sich bei dieser Umstellung nichts geändert, lediglich in der ISO 8735 Form A wird der Stift durchgehärtet und bei der Form B nur einsatzgehärtet.
Bei der ISO-Norm 8735 wird zwischen Zylinderstiften der Form A (durchgehärtet) und der Form B (einsatzgehärtet) unterschieden. Der Unterschied liegt im Ausgangsmaterial der Stifte: Während für die Herstellung von Form A gehärteter Stahl verwendet wird (z. B. Werkstoffnummer 1.3505), wird die Form B aus Einsatz- oder Automatenstählen mit anschließender Wärmebehandlung hergestellt (z. B. Werkstoffnummer 1.7131). Standardmäßig wird immer Form A geliefert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!