Menu

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit kompakter Kopflänge und perfekter Werkzeugkontrolle.
Vorteile/Ausführungen
  • längere Lebensdauer des Motors, mehr Laufzeit, mehr Leistung durch bürstenlosem Motor
  • Kickback-Control reduziert die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen in Blockadebedingungen durch automatischer Werkzeugabschaltung
  • Precision Clutch – stoppt den Motor, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist, reduziert den Kupplungsverschleiß und die damit verbundenen Geräusche
  • 13-mm-Metallfutter für höhere Strapazierfähigkeit und ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jedem Projekt
  • kompatibel mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten (Professional-18-V-System)

Technische Daten
  • Drehmoment max. hart/weich
64/36 Nm
  • Drehzahl 1. Gang/2. Gang
0–630/0–2.100 min-1
  • Bohrfutterspannbereich min./max.
1,5/13 mm
  • Drehmomentstufen
21
  • Bohr-Ø Holz max.
68 mm
  • Bohr-Ø Stahl max.
13 mm
  • Schrauben-Ø max.
12 mm

Lieferumfang
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
  • L-BOXX 136

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse mit Schlagbohrfunktion.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse mit bürstenlosem Motor für zügiges Arbeiten.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, L-BOXX | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, L-BOXX

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, Karton | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, Karton

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, click&go | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, click&go

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber in der 12-V-Klasse mit Schlagbohrfunktion. Ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber in der 12-V-Klasse mit Schlagbohrfunktion. Ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken