Menu

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional Set

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem schneller Arbeitsfortschritt dank ProCore 18-Volt-Akkus und eines leistungsstarken bürstenlosen Motors mit einem maximalen Drehmoment von 150 Nm
  • präzise Electronic Angle Detection und zuschaltbare KickBack-Control ermöglichen einzigartige Kontrolle bei jedem Arbeitsschritt
  • robust durch Metallbohrfutter und Metallgetriebe
  • bürstenloser Motor mit Biturbo-Technologie
  • Kickback-Control reduziert die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen in Blockadebedingungen durch automatischer Werkzeugabschaltung

Technische Daten
  • Drehmoment max. hart/weich
100/84 Nm
  • Drehzahl 1./2. Gang
0–550/0–2.200 min-1
  • Schlagzahl max.
30.000 min-¹
  • Bohrfutterspannbereich min./max.
1,5/13 mm
  • Drehmomentstufen
25+2
  • Bohr-Ø Holz max.
150 mm
  • Bohr-Ø Stahl max.
16 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk max.
20 mm
  • Schrauben-Ø max.
13 mm

Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff
  • 2 x Akku ProCore 18 V 8,0 Ah
  • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV
  • L-BOXX-Einlage für Gerät
  • L-BOXX 136

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set ProCORE 18 V

Bosch Zubehör

Hochleistungsakku für bis zu 1.600 Watt kabelgebundener Energie.

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse mit Schlagbohrfunktion.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse mit bürstenlosem Motor für zügiges Arbeiten.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit kompakter Kopflänge und perfekter Werkzeugkontrolle.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, L-BOXX | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, L-BOXX

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, Karton | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, Karton

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, click&go | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, click&go

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber in der 12-V-Klasse mit Schlagbohrfunktion. Ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber in der 12-V-Klasse mit Schlagbohrfunktion. Ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken