Teilenummer
Ihre Artikelnummer -
Mindestbestellmenge -
Verkaufseinheit -
| 3.200 W |
| 420/820/1.250 min-1 |
| 350 mm |
| 1 1/4" UNC |
| 350 mm |
| 11,9 kg |
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
Allgemeine Anfrage: Diamantbohrmaschine GDB WE Professional Unser VertriebsteamDie Haberkorn Eigenmarke
Zu H-PlusH-Plus - Die Eigenmarke von Haberkorn
Mehr zu H-PlusStabile Terrassen-unterkonstruktionen
Zur KampagneWerkzeuge der Exklusivmarke forum
Zur KampagneSchutzausrüstung von uvex
Zur KampagneBaustellenabsicherungen
Zur KampagneSchläuche von H-Plus
Zur KampagneAtlas® - innovative Sicherheitsschuhe
Zur KampagneErstklassige Fluke®-Messgeräte
Zur KampagneErstklassige Wälzlager der Marke NTN
Zur Kampagne