Egal, ob Sie Holz, Metall, Beton oder Kunststoffe schleifen, trennen oder von Rückständen befreien wollen – hier finden Sie eine große Auswahl an verschiedensten Schleifgeräten für alle Anwendungen. Entdecken Sie unter anderem eine große Auswahl an Winkelschleifern, Bandschleifern, Exzenterschleifern, Schwingschleifern, Bandschleifmaschinen, Tellerschleifern, Betonschleifern oder Kantenschleifern. Nach dem Schleifen können Sie Ihr Werkstück noch mit einem Polierer bearbeiten, um eine makellose Oberfläche zu erzielen. Mehr in unserem Ratgeber
Bosch | Schleifer, Poliermaschinen
Leistungsstarker Winkelschleifer mit 1.100-Watt starkem, langlebigem Champion-Hochleistungsmotor.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung - direktes mechanisches Entkoppeln bei Blockieren der Scheibe minimiert Rückschläge.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.000-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.300-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.700-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.700-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.700-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz, regelbare Drehzahl.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Regelbare Drehzahl, konstante Drehzahl unter Last, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz, Super-Joint-System.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Winkelschleifer-Set bestehend aus 2 Winkelschleifern.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Der Winkelschleifer überzeugt mit seiner Rutschkupplung für sicheres Arbeiten.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
Elektrisches Bremssystem (EBS) stoppt die Scheibe in weniger als 3 Sekunden.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Folgende Kriterien sollten bei der Auswahl eines Winkelschleifers beachtet werden:
Stärke: Die Regel: Eine hochwertige Scheibe braucht auch ein hochwertiges Winkelschleifgerät, um gut zu funktionieren. Eine Premium-Scheibe wird auf einem zu schwachen Gerät meist weit unter den Werten liegen, die sie erreichen kann. Daher ist die Frage, welche Scheiben eingesetzt werden, schon beim Kauf des Winkelschleifers sehr relevant.
Anwendung: Die Auswahl des passenden Winkelschleifers hängt auch stark davon ab, wie stark er beansprucht wird. Ist der Hauptverwendungszweck bspw. das Schleifen mit Fächerschleifscheiben, wo meist mit hohem Druck gearbeitet wird, würde ein schwacher Winkelschleifer wohl sehr schnell in die Knie gehen.
X-Lock ist das neue Aufnahmesystem für Winkelschleifer von Bosch, das aber allen Herstellern zur Verfügung steht. Es ermöglicht einen komplett werkzeuglosen Wechsel der Schleifmittel und ist deutlich schneller als Spannmuttern. Es soll im Laufe der Zeit die anderen Spannvarianten ersetzen.
Was die eigentliche Leistung betrifft, stehen Akku-Winkelschleifer den Netzvarianten keinesfalls nach. Der große Vorteil ist, dass Akku-Winkelschleifer sehr flexibel sind, der Nachteil ist jedoch die Dauerleistung: Wenn sehr lange am Stück geschliffen wird, halten die Akkus oft nicht lange genug. Für alle anderen Arbeiten ist ein Akku-Winkelschleifer sehr gut geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!