Menu

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kompakter Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse mit Schlagbohrfunktion.
Vorteile/Ausführungen
  • hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance
  • 13-mm-Vollmetallbohrfutter für hohe Widerstandsfähigkeit, weniger Verschleiß und längere Lebensdauer
  • ergonomisches Design ermöglicht bequeme Handhabung für angenehmes Arbeiten
  • kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und Ladegeräten (Professional 18-V-System)
  • lange Motorlebensdauer durch Abschalten des Motors bei Überlast, Überhitzung oder Blockierung

Technische Daten
  • Drehmoment max. hart/weich
63/28 Nm
  • Drehzahl 1. Gang/2. Gang
0–500/0–1.900 min-1
  • Bohrfutterspannbereich
1,5–13 mm
  • Drehmomentstufen
20+1
  • Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk
38/13/13 mm
  • Schrauben-Ø max.
8 mm
  • Gewicht
1,2 kg

Lieferumfang
  • im Karton

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Starter-Set, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set, 18 V

Bosch Zubehör

Hochleistungsakku mit einzigartigem Coolpack-Design für längere Lebensdauer des Akkus.

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Set ProCORE 18 V

Bosch Zubehör

Hochleistungsakku für bis zu 1.600 Watt kabelgebundener Energie.

Schnellladegerät Bosch | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Bosch

Bosch Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Bosch Akkus.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C Professional

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse mit bürstenlosem Motor für zügiges Arbeiten.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit kompakter Kopflänge und perfekter Werkzeugkontrolle.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, L-BOXX | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, L-BOXX

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, Karton | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C Professional, Karton

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Zuverlässiger, außergewöhnlich leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, click&go | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, click&go

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber in der 12-V-Klasse mit Schlagbohrfunktion. Ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber in der 12-V-Klasse mit Schlagbohrfunktion. Ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken