Menu

Akku-Bohrmaschine ABOP 6 18 V

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
1-Gang.
Vorteile/Ausführungen
  • Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse
  • wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität
  • optimale Drehzahl für den unteren Durchmesserbereich und damit wirtschaftliches Arbeiten durch effizienten Einsatz der Maschine
  • Präzisions-Bohrfutter aus Metall
  • Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
  • automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter

Technische Daten
  • Drehzahl
0–3.350 min-1
  • Drehmoment
4 Nm
  • Bohr-Ø Stahl/Edelstahl/Leichtmetall/Holz
6/6/10/20 mm
  • Spannhals-Ø
43 mm
  • Gewinde an der Bohrwelle
1/2–20 UNF
  • Bohrfutterspannweite
0,5–10 mm
  • Gewicht
2,1 kg

Lieferumfang
  • 2 x Akku (3,0 Ah)
  • Schnellladegerät ALG 50
  • einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
  • Zusatz-Handgriff
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer