von Schaeffler | mehr Schmiermittel für Wartung und Montage
| Fett ARCANOL-Programm bis NLGI-Klasse2 |
| 250 cm3 |
| 0,15 cm³ |
| ≤2 direkt ≤4 mit Splittern >4 mit Progressivverteilern |
| 25–925 min mit interner Zeitsteuerung ≥1 min mit externer Zeitsteuerung über SPS |
| 30 bar permanent 50 bar kurzfristig |
| DC 24 V über Kabel, Imax ≤ 250 mA |
| –20 °C bis +70 °C |
| IP54 |
| M 12 x 1, 4-polig |
| 6 mm |
Schaeffler Zubehör
4-adriges Anschlusskabel mit oder ohne LED-Kopf, passend für eine Anbindung des Schmiersystems CONCEPT2 und Schmiersystems CONCEPT8 an eine externe Steuerung.
Schaeffler Zubehör
2-adriges Netzteil für eine externe Spannungsversorgung von Schmierstoffgeber CONCEPT2 und CONCEPT8.
Schaeffler Zubehör
Polyamidschlauch zur Fettschmierung passend zu Schmiersystem CONCEPT2 und CONCEPT8. Vor der Montage des Schmierschlauches muss dieser mit dem selben Fett befüllt werden, welches für die Kartusche des Schmiersystems gewählt wurde. Die Füllung der Schläuche erfolgt generell mit ein...
Schaeffler Zubehör
Steckbares Anschlussteil bzw. Y-Stück genannt, können 2 Pumpenauslässe des Schmiersystems CONCEPT2 und CONCEPT8 auf einen Schmierstoffauslass zusammengefasst werden.
Schaeffler Zubehör
Steckbares Anschlussteil verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.
Schaeffler Zubehör
Anschlussteil mit Gewinde verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.
Schaeffler Zubehör
Anschlussteil mit Gewinde und 90° Winkel verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.
Schaeffler Dazu passt
Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.
Schaeffler Dazu passt
Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.
Schaeffler Dazu passt
Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.
Schaeffler Dazu passt
Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!