NNU4920-S-K-M-SP NNU4920-S-M-SP NNU4921-S-K-M-SP NNU4921-S-M-SP NNU4922-S-K-M-SP NNU4922-S-M-SP NNU4924-S-K-M-SP NNU4924-S-M-SP NNU4926-S-K-M-SP NNU4926-S-M-SP NNU4928-S-K-M-SP NNU4928-S-M-SP NNU4930-S-K-M-SP NNU4930-S-M-SP NNU4932-S-K-M-SP NNU4932-S-M-SP NNU4934-S-K-M-SP NNU4934-S-M-SP NNU4936-S-K-M-SP NNU4936-S-M-SP NNU4938-S-K-M-SP NNU4938-S-M-SP NNU4940-S-K-M-SP NNU4940-S-M-SP NNU4944-S-K-M-SP NNU4944-S-M-SP NNU4956-S-K-M-SP NNU4956-S-M-SP NNU4960-S-K-M-SP NNU4964-S-K-M-SP NNU4964-S-M-SP NNU4968-S-K-M-SP NNU4972-S-K-M-SP NNU4980-S-K-M-SP NNU 4920 K, NNU4920KM, NNU4920BSPW33, NNU4920K NNU 4920 M, NNU4920BSPW33, NNU4920 NNU 4921 K, NNU4921KM, NNU4921BSPW33, NNU4921K NNU 4921 M|| NNU4921BSPW33, NNU4921 NNU 4922 K, NNU4922KM, NNU4922BSPW33, NNU4922K NNU 4922 M, NNU4922BSPW33, NNU4922 NNU 4924 K, NNU4924KM, NNU4924BSPW33, NNU4924K NNU 4924 M, NNU4924BSPW33, NNU4924 NNU 4926 K, NNU4926KM, NNU4926BSPW33, NNU4926K NNU 4926 M, NNU4926BSPW33, NNU4926 NNU 4928 K, NNU4928KM, NNU4928BSPW33, NNU4928K NNU 4928 M, NNU4928BSPW33, NNU4928 NNU 4930 K, NNU4930KM, NNU4930BSPW33, NNU4930K NNU 4930 M, NNU4930BSPW33, NNU4930 NNU 4932 K, NNU4932KM, NNU4932BSPW33, NNU4932K NNU 4932 M, NNU4932BSPW33, NNU4932 NNU 4934 K, NNU4934KM, NNU4934BSPW33, NNU4934K NNU 4934 M, NNU4934BSPW33, NNU4934 NNU 4936 K, NNU4936KM, NNU4936BSPW33, NNU4936K NNU 4936 M, NNU4936BSPW33, NNU4936 NNU 4938 K, NNU4938KM, NNU4938BSPW33, NNU4938K NNU 4938 M, NNU4938BSPW33, NNU4938 NNU 4940 K, NNU4940KM, NNU4940BSPW33, NNU4940K NNU 4940 M, NNU4940BSPW33, NNU4940 NNU 4944 K, NNU4944KM, NNU4944BSPW33, NNU4944K NNU 4944 M, NNU4944BSPW33, NNU4944 NNU 4956 K, NNU4956KM, NNU4956BSPW33, NNU4956K NNU 4956 M, NNU4956BSPW33, NNU4956 NNU 4960 K, NNU4960KM, NNU4960BSPW33, NNU4960K NNU 4964 K, NNU4964KM, NNU4964BSPW33, NNU4964K NNU 4964 M, NNU4964BSPW33, NNU4964 NNU 4968 K, NNU4968KM, NNU4968BSPW33, NNU4968K NNU 4972 K, NNU4972KM, NNU4972BSPW33, NNU4972K NNU 4980 K, NNU4980KM, NNU4980BSPW33, NNU4980K 100 mm 105 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm 180 mm 190 mm 200 mm 220 mm 280 mm 300 mm 320 mm 340 mm 360 mm – 140 mm 145 mm 150 mm 165 mm 180 mm 190 mm 210 mm 220 mm 230 mm 250 mm 260 mm 280 mm 300 mm 380 mm 420 mm 440 mm 460 mm 480 mm – 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 69 mm 80 mm 100 mm 118 mm – offen - Messing - 2,073 kg 1,88 kg 1,87 kg 2,02 kg 2,1 kg 2,983 kg 2,86 kg 4 kg 3,83 kg 4,08 kg 4,11 kg 6,67 kg 6,56 kg 6,46 kg 6,87 kg 7,05 kg 10,5 kg 10,9 kg 14,5 kg 15,4 kg 16,7 kg 44 kg 50,9 kg 51,41 kg 54,6 kg 56,8 kg –
Weitere Merkmale Weniger Merkmale