Menu

Präzisionsnutmutter INA Baureihe AM

von Schaeffler   |   mehr Nutmuttern, Wellenmuttern

Drucken
Mit Hilfe von Präzisionsnutmuttern, auch Präzisonswellenmutter genannt, werden die Lager für Gewindetriebe definiert axial vorgespannt.
Vorteile/Ausführungen
  • axial klemmbar
Mutter wird gegen Verdrehen gesichert
  • Nuten am Umfang
4 Nuten, Segmente bis AM40
6 Nuten, Segmente bis AM90
  • einfache Montage
Steckschlüssel eignen sich zum Einfachen Anziehen und Lösen auf Wellen
bei Montage mit Steckschlüssel AMS ist max. 2-faches Anziehdrehmoment des Lagers nach Maßtabelle zulässig

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Nutmutter Baureihe KM | Nutmuttern, Wellenmuttern
angesehen
Gekauft
Nutmutter Baureihe KM

Nutmuttern, Wellenmuttern

Mit Hilfe von Nutmuttern nach DIN 981, auch Wellenmutter genannt, werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. In den gleichmäßig verteilten Nuten können Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden. Gegen selbsttätiges Lösen der Nutmutter werden diese mit Sicherungsblech od...

Nutmutter Baureihe KMT mit Gewindestiften | Nutmuttern, Wellenmuttern
angesehen
Gekauft
Nutmutter Baureihe KMT mit Gewindestiften

Nutmuttern, Wellenmuttern

Wiederverwendbaren Präzisions-Nutmutter auch Präzisions-Wellenmutter genannt, eignet sich sehr gut um Genauigkeitslager auf Wellen oder Spannhülsen zu fixieren. Drei gleichmäßig am Umfang verteilte Sicherungsstifte sichert die Nutmutter vor Verdrehen.

Nutmutter Baureihe KMTA mit Gewindestiften | Nutmuttern, Wellenmuttern
angesehen
Gekauft
Nutmutter Baureihe KMTA mit Gewindestiften

Nutmuttern, Wellenmuttern

Mit Hilfe dieser wiederverwendbaren Präzisions-Nutmutter auch Präzisions-Wellenmutter genannt, werden Genauigkeitslager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. Sie haben drei gleichmäßig am Umfang verteilte Sicherungsstifte, welche mit Hilfe von Gewindestiften mit Innensechskant geg...

Nutmutter FAG Baureihe KM | Nutmuttern, Wellenmuttern
angesehen
Gekauft
Nutmutter FAG Baureihe KM

Schaeffler | Nutmuttern, Wellenmuttern

Mit Hilfe von Nutmuttern nach DIN 981, auch Wellenmutter genannt, werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. In den gleichmäßig verteilten Nuten können Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden. Gegen selbsttätiges Lösen der Nutmutter werden diese mit Sicherungblech ode...

Nutmutter FAG Baureihe HM | Nutmuttern, Wellenmuttern
angesehen
Gekauft
Nutmutter FAG Baureihe HM

Schaeffler | Nutmuttern, Wellenmuttern

Mit Hilfe von Nutmuttern nach DIN 981, auch Wellenmutter genannt, werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. In den gleichmäßig verteilten Nuten können Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden. Gegen selbsttätiges Lösen der Nutmutter werden diese mit Sicherungsblech od...

Nutmutter FAG Baureihe HM..T | Nutmuttern, Wellenmuttern
angesehen
Gekauft
Nutmutter FAG Baureihe HM..T

Schaeffler | Nutmuttern, Wellenmuttern

Mit Hilfe von Nutmuttern nach DIN 981, auch Wellenmutter genannt, werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. In den gleichmäßig verteilten Nuten können Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden. Gegen selbsttätiges Lösen der Nutmutter werden diese mit Sicherungsblech od...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken