Menu

Handpumpensatz zweistufig, 1000 bar

von Schaeffler   |   mehr Montageprodukte, Wartungsprodukte

Drucken
Manuell mit Handhebel betriebener Druckerzeuger für den Ein- und Ausbau von Wälzlagern mit dem Hydraulikverfahren, für die Montage von Pressverbänden bis 50 N/mm² Flächenpressung und zum Betreiben von Hydraulikmuttern. Schaltet sich automatisch mit zweistufiger Pumpe, vom Niederdruckbereich in die Hochdruckstufe.
Einsatzbereich
  • Wälzlager, für unbegrenzte Wellen-Ø
  • Montage von Pressverbänden bis 50 N/mm² Flächenpressung z. B. Schiffspropeller, Wellenkupplung, Ritzel, Zahnräder

Vorteile/Ausführungen
  • manuell betrieben mit Handhebel
  • zweistufig, ölbefüllt
  • ein Verbraucher-Anschluss
  • für permanenten Einsatz
  • einfach bedienbar

Technische Daten
  • Ölviskosität
ISO VG 32–46 mm²/s (bei +40 °C)
  • Öldurchfluss pro Hub 1. Stufe
1,4 cm³
  • Öldurchfluss pro Hub 2. Stufe
29 cm³
  • Betriebsdruck max. 1. Stufe
1.000 bar
  • Betriebsdruck max. 2. Stufe
30 bar
  • Manometer analog
0–1.000 bar (Ø 63 mm), Anschluss G 1/4
  • Hochdruckschlauch
1.000 bar, 2 m
  • Steckkupplung
1.000 bar, Anschluss G 1/4 für den Verbraucher

Lieferumfang
  • Handpumpe
  • Manometer analog PUMP1000.MANO
  • Hydraulikschlauch (l = 2 m) mit Steckkupplungsmuffe PUMP1000.HOSE
  • Steckkupplungsnippel für den Verbraucher PUMP1000.NIPPLE
  • Betriebsanleitung

Downloads

Für Sie interessant

Hydraulikschlauch | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch

Schaeffler Zubehör

Hochdruckschlauch mit Steckkupplungsmuffe.

Steckkupplungsnippel | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Steckkupplungsnippel

Schaeffler Zubehör

Steckkupplung um Hydraulikschlauch einfach mit dem Anschlussnippel zu verbinden.

Manometer digital | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Manometer digital

Schaeffler Zubehör

Messuhr mit digitaler Anzeige zur Kontrolle des maximalen Betriebsdruckes bei Druckerzeugern.

Manometer analog | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Manometer analog

Schaeffler Zubehör

Messuhr mit analoger Anzeige, zur Kontrolle des maximalen Betriebsdruckes bei Druckerzeugern.

Hydraulikmutter | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Hydraulikmutter

Schaeffler Dazu passt

Montagewerkzeug zum Aufpressen von Bauteilen (z. B. Wälzlager) mit kegeliger Bohrung und Sitz. Ist die erforderliche Aufpresskraft nicht mehr von Wellenmutter bzw. Nutmutter oder Druckschraube aufzubringen, wird eine Hydraulikmutter verwendet.

Abzieher hydraulisch, integrierte Handpumpe | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Abzieher hydraulisch, integrierte Handpumpe

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Hydraulischer, dreiarmiger Abzieher zum einfachen Ausbau von vielen aufgeschrumpften Teilen bis 300 kN Abziehkraft, die bei guter axialer und radialer Zugänglichkeit von außen umfasst werden können.

Abzieher hydraulisch, separate Handpumpe | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Abzieher hydraulisch, separate Handpumpe

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Hydraulischer, dreiarmiger Abzieher zum einfachen Ausbau von vielen aufgeschrumpften Teilen bis 400 kN Abziehkraft, die bei guter axialer und radialer Zugänglichkeit von außen umfasst werden können.

Arm für hydraulischen Abzieher | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Arm für hydraulischen Abzieher

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Ersatzarme bzw. zusätzliche Arme in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich.

Hydraulikzylinder für Abzieher hydraulisch mit integrierter Handpumpe | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Hydraulikzylinder für Abzieher hydraulisch mit integrierter Handpumpe

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Ersatzzylinder für hydraulische Abzieher mit integrierter Handpumpe.

Hydraulikzylinder, Hydraulikpumpe für Abzieher mit separater Handpumpe | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Hydraulikzylinder, Hydraulikpumpe für Abzieher mit separater Handpumpe

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Ersatzzylinder und Ersatzpumpe für hydraulische Abzieher mit separater Handpumpe.

Hydraulikmutter | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Hydraulikmutter

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Montagewerkzeug zum Aufpressen von Bauteilen (z. B. Wälzlager) mit kegeliger Bohrung und Sitz. Ist die erforderliche Aufpresskraft nicht mehr von Wellenmutter bzw. Nutmutter oder Druckschraube aufzubringen, wird eine Hydraulikmutter verwendet.

Ersatzdichtung für Hydraulikmutter | Montageprodukte, Wartungsprodukte
angesehen
Gekauft
Ersatzdichtung für Hydraulikmutter

Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte

Ersatzdichtungsset für Hydraulikmutter HYDNUT, Werksnummer entspricht der Baugröße der Hydraulikmutter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken