Menu

Schrägkugellager NTN Baureihe 70

von NTN SNR   |   mehr Kugellager

Drucken
Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig axialen Belastungen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Kugellager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird.
Einsatzbereich
  • hohe radial und einseitig wirkende, axiale Belastung

Vorteile/Ausführungen
  • offenes Kugellager
nachschmierbar mit Fett oder Öl
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • massiver Außen- und Innenring
Laufbahnen sind in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt
  • Kugelkranz mit Käfig
 
  • Druckwinkel von 30 °
hohe Belastbarkeit
  • geringe Winkeleinstellbarkeit
 

Material
  • Käfig
Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Schrägkugellager FAG Baureihe 70 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager FAG Baureihe 70

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig axialen Belastungen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Kugellager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird.

Schrägkugellager FAG Baureihe 72 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager FAG Baureihe 72

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig axialen Belastungen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Kugellager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird.

Schrägkugellager FAG Baureihe 73 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager FAG Baureihe 73

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig axialen Belastungen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Kugellager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird.

Schrägkugellager FAG Baureihe 74 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager FAG Baureihe 74

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig axialen Belastungen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Kugellager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird.

Schrägkugellager FAG Baureihe 30 zweireihig | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager FAG Baureihe 30 zweireihig

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, selbsthaltendes Kugellager nach DIN 628-3 wobei es im Aufbau paarig angeordneten einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung gleicht, jedoch etwas schmaler ist. Zur Aufnahme von hohen radialen und beidseitig axialen Belastungen geeignet, insbesondere für starre axial...

Schrägkugellager INA Baureihe 30 zweireihig | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager INA Baureihe 30 zweireihig

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, selbsthaltendes Kugellager nach DIN 628-3, gleicht im im Aufbau paarig angeordneten einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, ist jedoch etwas schmaler. Zur Aufnahme von hohen radialen und beidseitig axialen Belastungen geeignet, insbesondere für starre axiale Füh...

Schrägkugellager FAG Baureihe 32 zweireihig | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager FAG Baureihe 32 zweireihig

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, selbsthaltendes Kugellager nach DIN 628-3 wobei es im Aufbau paarig angeordneten einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung gleicht, jedoch etwas schmaler ist. Zur Aufnahme von hohen radialen und beidseitig axialen Belastungen geeignet, insbesondere für starre axial...

Schrägkugellager FAG Baureihe 33 zweireihig | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager FAG Baureihe 33 zweireihig

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, selbsthaltendes Kugellager nach DIN 628-3 wobei es im Aufbau paarig angeordneten einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung gleicht, jedoch etwas schmaler ist. Zur Aufnahme von hohen radialen und beidseitig axialen Belastungen geeignet, insbesondere für starre axial...

Schrägkugellager FAG Baureihe 38 zweireihig | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager FAG Baureihe 38 zweireihig

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, selbsthaltendes Kugellager nach DIN 628-3 wobei es im Aufbau paarig angeordneten einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung gleicht, jedoch etwas schmaler ist. Zur Aufnahme von hohen radialen und beidseitig axialen Belastungen geeignet, insbesondere für starre axial...

Schrägkugellager INA Baureihe 38 zweireihig | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager INA Baureihe 38 zweireihig

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, selbsthaltendes Kugellager nach DIN 628-3 wobei es im Aufbau paarig angeordneten einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung gleicht, jedoch etwas schmaler ist. Zur Aufnahme von hohen radialen und beidseitig axialen Belastungen geeignet, insbesondere für starre axial...

Schrägkugellager NTN Baureihe 72 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager NTN Baureihe 72

NTN SNR | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig axialen Belastungen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Kugellager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird.

Schrägkugellager NTN Baureihe 73 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager NTN Baureihe 73

NTN SNR | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig axialen Belastungen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Kugellager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken