Menu

Maschinen-Gewindebohrer VHM, M, Durchgangs- und Sackloch

von R. Stock   |   mehr Gewindeschneidewerkzeuge

Drucken
VHM-Gewindebohrer für metrische ISO-Regelgewinde nach DIN 13.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Anschnitt Form D (6–7 Gang)
  • Toleranz ISO 2 6HX

Material
  • VHM K10/K20, TiCN-beschichtet (Vollhartmetall, Hartmetall-Sorten K10/K20, Titan-Carbon-Nitrid-Beschichtung)

DIN 371VHM K10/K20Typ HTiCNMFlankenwinkelBohrungsart Durchgangs- oder SacklochbohrungPassung


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL SP 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Schneidöl-Spray VASCOMILL SP 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Gewindeschneidapparat | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gewindeschneidapparat

Tapmatic Dazu passt

Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.

Windeisen Feinzink-Druckguss, verstellbar | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Windeisen Feinzink-Druckguss, verstellbar

Forum Professional Solutions Dazu passt

Verstellbares Windeisen mit stark dimensioniertem Gehäuse und einem abschraubbarem Griff. Zum Spannen von Werkzeugen mit Vierkantschaft.

Gewindebohrer-Verlängerung | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gewindebohrer-Verlängerung

Forum Professional Solutions Dazu passt

Zum Verlängern von Gewindebohrern und anderen Werkzeugen mit Vierkantschaft.

Werkzeughalter für Gewindebohrer | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Werkzeughalter für Gewindebohrer

Forum Professional Solutions Dazu passt

Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkantschaft.

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 69893, Form A | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 69893, Form A

Kemmler Dazu passt

Zur Aufnahme von Schnellwechsel-Einsätzen für Gewindebohrer. Mit Längenausgleich auf Druck und Zug.

Gewindeschneidfutter | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gewindeschneidfutter

Tapmatic Dazu passt

Mit zylindrischem Schaft nach DIN 1835 B + E. Ideal für die anspruchsvolle Serienfertigung, insbesondere auf CNC-Bearbeitungszentren und auf allen Maschinen mit Drehrichtungsumkehr.