von Völkel | mehr Gewindeschneidewerkzeuge
Stahl <850 N/mm² | Stahl <1.000 N/mm² | Stahl <1.200 N/mm² | Stahl <1.400 N/mm² | Stahl <52 HRC | Stahl <56 HRC | Stahl <62 HRC | Stahl >62 HRC | INOX | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle | Gusseisen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | Kupfer, Messing, Bronze | Kunststoffe | Emulsion | Öl | Luft | ohne Kühlung |
| 60° |
| 1 x D |
Blaser Dazu passt
Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.
Tapmatic Dazu passt
Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.
Forum Professional Solutions Dazu passt
Verstellbares Windeisen mit stark dimensioniertem Gehäuse und einem abschraubbarem Griff. Zum Spannen von Werkzeugen mit Vierkantschaft.
Forum Professional Solutions Dazu passt
Zum Verlängern von Gewindebohrern und anderen Werkzeugen mit Vierkantschaft.
Forum Professional Solutions Dazu passt
Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkantschaft, besonders bei Arbeiten auf engstem Raum.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!