von Forum Professional Solutions | mehr Gewindeschneidewerkzeuge
Stahl <850 N/mm² | Stahl <1.000 N/mm² | Stahl <1.200 N/mm² | Stahl <1.400 N/mm² | Stahl <52 HRC | Stahl <56 HRC | Stahl <62 HRC | Stahl >62 HRC | INOX | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle | Gusseisen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | Kupfer, Messing, Bronze | Kunststoffe | Emulsion | Öl | Luft | ohne Kühlung |
| 60° |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!