Menu

Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 1-fach

von Iwis   |   mehr Wartungsfreie Rollenketten

Drucken
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygienischen Gründen.
Einsatzbereich
  • Fördertechnik
  • Förderanlagen
  • Druckmaschinen
  • Papierindustrie
  • Textilmaschinen
  • Bekleidungsindustrie
  • Verpackungsindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Elektroindustrie
  • Leiterplattenfertigung
  • Holzindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfrei
  • extrem hohe Dauer- und Bruchfestigkeit
  • deutlich längere Lebensdauer
  • hervorragende Verschleißfestigkeit
  • sehr leicht zerlegbar – easy break
  • längere Wartungsintervalle
  • weniger Stillstandzeiten
  • reduzierte Wartungskosten
  • sauber, trocken und umweltfreundlich
  • keine Nachschmierung notwendig
  • korrosionsgeschützt
  • europäische Bauart = British-Standard (BS)

Anwendungen/Hinweise
  • Qualitätssicherung durch ISO 9001
  • Kettenanwendungen ohne Nachschmierung bei Geschwindigkeiten bis max. 3 m/s

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +150 °C

Material
  • Vergütungsstahl, vernickelt

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
MEGAlife wartungsfreie Rollen- und Förderketten stehen gleich in mehrfacher Hinsicht für Nachhaltigkeit: Dank des geringeren Schmierstoffbedarfs sind sie sehr umweltfreundlich und sauber, da äußerlich trocken, und das bei gleichzeitig extrem langer Lebensdauer. Durch die geringe Reibung und die damit verbundene Energieeinsparung entfallen große Anteile des Klimakillers CO2 in der Nutzungsphase. Die zusätzliche Vernickelung der Ketten sorgt für einen besonders hohen Korrosionsschutz. Aufgrund der besonderen Sinterschmierung kommen wartungsfreie MEGAlife-Ketten über den Produktlebenszyklus ohne Nachschmierung aus. Im Vergleich zu üblichen initialgeschmierten Ketten werden dadurch mindestens 3/4 der üblichen Schmierstoffmenge eingespart.

Downloads

Für Sie interessant

Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-Rollenkette MEGAlife I, DIN 8187 | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-Rollenkette MEGAlife I, DIN 8187

Iwis Zubehör

Steckglied mit Federverschluss für wartungsfreie JWIS®-Rollenkette MEGAlife I, europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187.

Doppelkröpfglied Typ C, für JWIS®-Rollenkette MEGAlife I, DIN 8187 | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Gekauft
Doppelkröpfglied Typ C, für JWIS®-Rollenkette MEGAlife I, DIN 8187

Iwis Zubehör

Gekröpftes Doppelglied für wartungsfreie JWIS®-Rollenkette MEGAlife I, europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187.

Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 2-fach | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 2-fach

Iwis | Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...

Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 3-fach | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 3-fach

Iwis | Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hyg...

Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8187, 1-fach | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8187, 1-fach

Iwis | Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...

Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8187, 2-fach | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8187, 2-fach

Iwis | Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...

Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8188, 1-fach | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette JWIS® MEGAlife II, DIN 8188, 1-fach

Iwis | Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken