Menu

Kröpfglied Typ L, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8188

von Iwis   |   mehr Rollenketten

Drucken
Gekröpftes Verschlussglied mit Splintverschluss, für ELITE®-Präzisionsrollenkette, amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.
Vorteile/Ausführungen
  • Sicherung durch Splint
  • 1-fach (simplex)
  • 2-fach (duplex)
  • 3-fach (triplex)

Anwendungen/Hinweise
  • richtige Montage: Splint vollständig um den Bolzen biegen
  • Verminderung der Kettenbruchkraft um ca. 20 % beim Einbau von gekröpften Gliedern

Material
  • Vergütungsstahl

Downloads

Für Sie interessant

Rollenketten
Zubehör von
Rollenkette ELITE®, DIN 8188, 2-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette ELITE®, DIN 8188, 2-fach

Iwis Zubehör von

Präzisionsrollenkette ELITE® zweifach (duplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenketten
Zubehör von
Rollenkette ELITE®, DIN 8188, 3-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette ELITE®, DIN 8188, 3-fach

Iwis Zubehör von

Präzisionsrollenkette ELITE® dreifach (triplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenketten
Zubehör von
Rollenkette ELITE®, DIN 8188, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette ELITE®, DIN 8188, 1-fach

Iwis Zubehör von

Präzisionsrollenkette ELITE® einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Rollenketten
Dazu passt
Rollenkette ELITE®, DIN 8188, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette ELITE®, DIN 8188, 1-fach

Iwis Dazu passt

Präzisionsrollenkette ELITE® einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8187 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8187

Iwis | Rollenketten

Steckglied mit Federverschluss für JWIS®-Hochleistungsrollenkette (Premiumqualität), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.

Steckglied/Splint Typ S, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8187 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Splint Typ S, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8187

Iwis | Rollenketten

Steckglied mit Splintverschluss für JWIS®-Hochleistungsrollenkette (Premiumqualität), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.

Kröpfglied Typ L, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8187 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Kröpfglied Typ L, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8187

Iwis | Rollenketten

Gekröpftes Verschlussglied mit Splintverschluss, für JWIS®-Hochleistungsrollenkette (Premiumqualität), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.

Doppelkröpfglied Typ C, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8187 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Doppelkröpfglied Typ C, für JWIS®-Rollenkette, DIN 8187

Iwis | Rollenketten

Gekröpftes Doppelglied für JWIS®-Hochleistungsrollenkette (Premiumqualität), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.

Steckglied/Feder Typ E, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8187 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Feder Typ E, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8187

Iwis | Rollenketten

Steckglied mit Federverschluss für ELITE®-Präzisionsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.

Steckglied/Splint Typ S, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8187 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Splint Typ S, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8187

Iwis | Rollenketten

Steckglied mit Splintverschluss für ELITE®-Präzisionsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.

Kröpfglied Typ L, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8187 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Kröpfglied Typ L, für ELITE®-Rollenkette, DIN 8187

Iwis | Rollenketten

Gekröpftes Verschlussglied mit Splintverschluss, für ELITE®-Präzisionsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.

Steckglied/Feder Typ E, für Economy-Rollenkette, DIN 8187 | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Steckglied/Feder Typ E, für Economy-Rollenkette, DIN 8187

Rollenketten

Steckglied mit Federverschluss für Economy-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken