Menu

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select

von Fein   |   mehr Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Drucken
Kompakter, leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2.300 Serienverschraubungen pro Akkuladung.
Einsatzbereich
  • Trockenbau
  • hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten

Vorteile/Ausführungen
  • geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung
  • bürstenloser PowerDrive-Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer
  • 2.000 Verschraubungen (in Gipskarton) mit seiner Akku-Ladung
  • Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung
  • 2.000 Ladezyklen pro Akkupack
  • lautloses und vibrationsloses Abschalten mit Clip-Stop-Kupplung
  • besonders staubresistentes Magazin ist werkzeuglos aufsteck- und zerlegbar und leicht zu reinigen
  • bestes Ergonomiemaß durch Sensitiv-Griff
  • Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar
  • staubgeschützte Anschlaghülse

Technische Daten
  • Drehzahl
0–4.000 min-1
  • Drehmoment hart/weich
14/7 Nm
  • Schrauben-Ø
4,2 mm
  • Werkzeugaufnahme
1/4" Innensechskant

Lieferumfang
  • Magazin für gegurtete Schrauben
  • Tiefenanschlag
  • langer Bit für Magazinverschraubungen
  • Gerüsthaken
  • Bit mit Staubschutzring
  • Gürtel-Clip
  • Bithalter
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Starter-Set | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Akku-Starter-Set

Fein Zubehör

Sehr ausdauernde und leichte Akkus mit innovativer SafetyCell Technology und Ladestandsanzeige.

Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V

Bosch | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Die kompakte Bauform und das leichte Gewicht des Akku-Trockenbauschraubers sorgt ermüdungsarmes Arbeiten.

Akku-Bauschrauber Duradrive DWC 18-2500 HPC 4,0 l-Plus | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Akku-Bauschrauber Duradrive DWC 18-2500 HPC 4,0 l-Plus

Festool | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Kompakter, leistungsstarker Magazinschrauber mit Magazinvorsatz für gegurtete Schrauben macht ihn zur ersten Wahl für schnelles und genaues Einhand-Schrauben mit exakter Tiefe und enormer Taktzahl.

Akku-Bauschrauber Duradrive DWC 18-4500 Basic | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Akku-Bauschrauber Duradrive DWC 18-4500 Basic

Festool | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Kompakter, leistungsstarker Magazinschrauber mit Magazinvorsatz für gegurtete Schrauben macht ihn zur ersten Wahl für schnelles und genaues Einhand-Schrauben mit exakter Tiefe und enormer Taktzahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken