Menu

Trockenbauschrauber SCT 5-40 X

von Fein   |   mehr Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Drucken
Bauschrauber für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Abschaltung.
Mit Rechts-/Linkslauf, Elektronik.
Vorteile/Ausführungen
  • Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen
  • lautlose CLIC-STOP Kupplung für störungsfreies Arbeiten in Büros, Krankenhäuser
  • einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse
  • punktgenaues Ansetzten durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung
  • Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
450 W
  • Drehzahl
0–4.000 min-1
  • Drehmoment
12 Nm
  • Schrauben-Ø
5 mm
  • Werkzeugaufnahme
1/4"
  • Gewicht
1,3 kg

Lieferumfang
  • Handgurt
  • Gürtel Clip
  • Tiefenanschlag staubgeschützt
  • Magnethalter für 1/4"-Bits
  • Bit 1/4" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2/Phillips (Form H) mit Staubschutzring

Downloads