Menu

Akku-Starter-Set

von Fein   |   mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Drucken
Sehr ausdauernde und leichte Akkus mit innovativer SafetyCell Technology und Ladestandsanzeige.

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Schlagbohrschrauber ASB18 M QC Select | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagbohrschrauber ASB18 M QC Select

Fein Zubehör von

2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2, Select | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2, Select

Fein Zubehör von

Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und 6-stufiger-Drehmomenteinstellung.

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V

Fein Zubehör von

4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select von Fein mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4, Select | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4, Select

Fein Zubehör von

Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen für universelle Verschraubungen.

Akku-Knabber ABLK 18 V 1.6 E Select | Blechscheren, Knabber
angesehen
Gekauft
Akku-Knabber ABLK 18 V 1.6 E Select

Fein Zubehör von

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach-und Fassadenbau, präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile.

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select | Trockenbauschrauber, Magazinschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18 M Select

Fein Zubehör von

Kompakter, leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2.300 Serienverschraubungen pro Akkuladung.

Akku-Starter-Kit DCB 1104, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 1104, 18 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Robuster, leistungsstarker 18-V-Schiebe-Akku mit auslaufsicheren Li-lon-Hochleistungszellen.

Akku-Starter-Kit DCB 1104P3, 18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 1104P3, 18 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Robuster, leistungsstarker 18-V-Schiebe-Akku mit auslaufsicheren Li-lon-Hochleistungszellen.

Akku-Starter-Kit DCB 118 T2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 T2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 108 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 118 T3, FlexVolt, 54 V/18 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 T3, FlexVolt, 54 V/18 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 X2, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Akku-Starter-Kit DCB 118 X3, FlexVolt, 54 V | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Akku-Starter-Kit DCB 118 X3, FlexVolt, 54 V

DeWalt | Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken