Menu

Diamantbohrmaschine GDB WE Professional

mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kraftvoll durch Beton – für Bohrungen bis zu 350 mm Durchmesser.
Vorteile/Ausführungen
  • 3.200 Watt Motor und 3-Gang Getriebe für Kernbohrungen bis zu 350 mm in armierten Beton
  • hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise und Getriebe mit Ölbadschmierung

Technische Daten
  • Aufnahmeleistung
3.200 W
  • Drehzahl
420/820/1.250 min-1
  • Bohrbereich
350 mm
  • Werkzeugaufnahme
1 1/4" UNC
  • Beton, möglicher Bereich
350 mm
  • Gewicht
11,9 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.