Menu

Akku-Schlagschrauber TID 18-Basic

von Festool   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kleiner, kompakter und komfortabler Akku-Schlagschrauber für maximale Leistung, durch äußerst kraftvollem, bürstenlosem und somit langlebigem EC-TEC-Motor der neuersten Generation. Mit drei Drehzahlstufen, 180 Nm Drehmoment und zusätzlichem T-Modus speziell für selbstbohrende Schrauben.
Einsatzbereich
  • handgelenkschonende Schraubarbeiten ohne Rückdrehmoment
  • Möbel- und Küchenmontage
  • Montage von Beschlägen, Rückwänden, Leisten
  • Montage von Türen und Fenstern
  • Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff
  • Zäune, Pergolen, Carports, Vordächer aufstellen
  • Erstellen von Holzunterkonstruktionen

Vorteile/Ausführungen
  • rückschlagfreies Tangential-Schlagwerk zur Schonung des Handgelenks
  • kompakte Bauweise für ein rundum gutes Handling auch bei längeren Arbeitseinsätzen oder Über-Kopf-Arbeiten
  • flexibles Akkusystem
  • werkzeuglose 1/4"-Aufnahme
  • integrierte Bit-Garage
  • optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED
  • beidseitig montierbarer Gürtelclip
  • regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
  • robustes Schlagwerk für grenzenlose, langlebige Einsatzbereitschaft
  • extrem leistungsstark mit drei Drehzahlstufen für materialgerechtes Arbeiten
  • T-Modus erkennt den Übergang von Blech und Holz und passt die Drehzahl automatisch an

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang
0–1.200/0–2.000/0–3.200 min-1
  • max. Schlagzahl
4.500 min-1
  • Drehmoment
180 Nm
  • max. Schraubengröße in Weichholz
8 x 220 mm
  • Akku
18 V

Lieferumfang
  • Gürtelclip
  • im Systainer SYS3 M 187

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzakku Festool mit Bluetooth®-Funktion | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Ersatzakku Festool mit Bluetooth®-Funktion

Festool Zubehör

Kraftvoller Akku für Ausdauer und Kraftentfaltung. Kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des Cleantec-Absaugmobil und startet das Absaugmobil beim Einschalten des Akkuwerkzeuges.

Schnellladegerät Festool | Ladegeräte, Ersatz-Akkus
angesehen
Gekauft
Schnellladegerät Festool

Festool Zubehör

Akkuladegerät zum Aufladen von Li-lonen-Akkupacks (außer BP-XS für CXS/TXS 10,8 V).

Akku-Schlagschrauber LXT DTW700RTJ 18 V / 5,0 Ah | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber LXT DTW700RTJ 18 V / 5,0 Ah

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker Schlagschrauber mit 3 Modi für das automatische Stoppen. Mit einem max. Anziehdrehmoment von 700 Nm.

Akku-Schlagschrauber DCF 850 NT-XJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DCF 850 NT-XJ

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Schlagschrauber für schwere und zugleich präzise Schraubarbeiten.

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2, Select | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2, Select

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und 6-stufiger-Drehmomenteinstellung.

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4, Select | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4, Select

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen für universelle Verschraubungen.

Akku-Schlagschrauber DCF900NT 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DCF900NT 18 V

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Leistungsstarker 4-Stufen-Akku-Schlagschrauber mit sehr hohem Anzugs- und Lösemoment. Optimal einsetzbar bei extrem schweren Schraubarbeiten.

Akku-Schlagschrauber DTW1001RTJ 18 V / 5,0 Ah | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DTW1001RTJ 18 V / 5,0 Ah

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der Akku-Schlagschrauber bietet trotz seines geringen Gewichts von nur 3,4 kg eine extreme Schlagkraft von 1.050 Nm.

Akku-Schlagschrauber DTW1002RTJ 18 V / 5,0 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Schlagschrauber DTW1002RTJ 18 V / 5,0

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der Akku-Schlagschrauber bietet mit seinem geringen Gewicht von 3,3 Kg eine extreme Schlagkraft von 1.000 Nm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken