Menu

Akku-Bohrschrauber EY 7441 LS, 14,4 V

mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken

Kompakter Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Getriebe, Rechts-/Linkslauf und elektronischer Auslaufbremse.


Vorteile/Ausführungen
  • Motorbremse
  • stufenlose Drehzahlregelung
  • elektronische Drehzahlstabilisierung
  • 18 Drehmomentstufen + Bohrstufe
  • LED-Leuchte
  • elektronische Auslaufbremse
  • Rechts-/Linkslauf
  • Softgriff

Technische Daten
  • Drehzahl 1./2. Gang 
70–400/200–1.400 min-1
  • Drehmoment hart/weich
41,5/28 Nm
  • Bohr-Ø Holz/Stahl
35/13 mm
  • Gewicht
 1,75 kg

Lieferumfang
  • 2 x Akkus 14,4 V (4,2 Ah)
  • Ladegerät
  • LED-Arbeitsleuchte
  • Gürtelhalter
  • Softgriff
  • 13 mm Schnellspannbohrfutter
  • Werkzeugkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Basic, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Basic, Set

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.

Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Plus, Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber Quadrive TDC 18/4 l-Plus, Set

Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.

Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.

Abverkauf
Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF481RTJ 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen.

Akku-Bohrschrauber DDF486Z | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF486Z

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe und einem bürstenlosem Motor für intensives Bohren und Schrauben.

Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosem Motor für intensives Bohren und Schrauben.

Akku-Bohrschrauber DDF458RTJ | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF458RTJ

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller, robuster Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren. Ideal für anspruchsvolle Arbeiten bei denen hohes Drehmoment gefordert wird.

Akku-Bohrschrauber DDF458Z 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber DDF458Z 18 V

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Regelbare Drehzahl, Rechts-/Linkslauf, 2-Gang, Motorbremse, Drehmomenteinstellung, LED-Arbeitslicht.

Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select 12 V

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der leistungsstärkste 12V Akku-Schrauber mit bürstenlosem Motor, 4-Gang-Getriebe und abnehmbarem Bohrfutter.

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select 18 V

Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Select von Fein mit bürstenlosem Motor und QuickIN MAX Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kraftvoller Akku-Bohrschrauber der 18-Volt-Klasse mit bürstenlosem Motor.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken