Menu

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-28 C SOLO

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit SDS-plus in seiner Klasse für anspruchsvolle Anwendungen. Zum Bohren und Meißeln in Beton, Stein und Mauerwerk.
Vorteile/Ausführungen
  • längere Lebensdauer des Motors – mehr Laufzeit – mehr Leistung durch bürstenlosen Motor
  • Schlagmechanismus mit 3,3 J Schlagenergie für beeindruckende Leistung
  • KickBack-Control – reduziert die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen in Blockadebedingungen durch automatischer Werkzeugabschaltung
  • Vibrations-Control – angenehmes Arbeiten dank geringer Vibrationen durch Gummilager/Schaumkissen an den Griffen
  • perfekte Kontrolle und die richtige Einstellung für jede Arbeit durch drei verschiedene Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft)
  • kompatibel mit allen Bosch-Professional-18-V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18-V-System) und AMPShare
  • für eine staubfreie und sichere Arbeitsumgebung lässt sich die Staubabsaugung GDE 18-V-16 Professional unkompliziert montieren
  • Aufbewahrungshaken
  • LED-Licht

Technische Daten
  • Schlagzahl
0–4.220 min-1
  • Schlagenergie
3,3 J
  • Bohr-Ø Metall/Holz
13/30 mm
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer
4–28 mm

Lieferumfang
  • Reinigungstuch
  • Tiefenanschlag
  • Fetttube
  • Zusatzhandgriff
  • L-BOXX Einlage
  • L-BOXX 238

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Bohrhammer Biturbo GBH 18 V-36 C Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer Biturbo GBH 18 V-36 C Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Extrem kompakter, leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit bürstenlosem EC-Motor für anspruchsvolle Arbeiten in Beton.

Akku-Bohrhammer Biturbo GBH 18 V-45 C Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer Biturbo GBH 18 V-45 C Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Extrem leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit bürstenlosem EC-Motor für anspruchsvolle Arbeiten in Beton, Stein, Felsgestein und Mauerwerk.

Akku-Bohrhammer DHR241RTJ, 18 V Li-Ion | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer DHR241RTJ, 18 V Li-Ion

Makita | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Akku-Bohrhammer zum Bohren, Schlagbohren oder Meißeln.

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus Set | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus Set

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für Dauereinsätze bei zeitintensiven, leichten Meißelarbeiten.

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional + GDE SDS-Plus | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional + GDE SDS-Plus

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS-plus-Akku-Bohrhammer-Segment. Zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional, Set inkl. L-BOXX 136 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional, Set inkl. L-BOXX 136

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS-plus-Akku-Bohrhammer-Segment. Zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Der Akku-Bohrhammer bietet Kraft ohne Ende bei absoluter Kontrolle.

Akku-Bohrhammer DCH 481 N, SDS-max, FlexVolt, 54 V – Basis | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer DCH 481 N, SDS-max, FlexVolt, 54 V – Basis

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die innovative, bürstenlose Motor-Technologie des Akku-Bohrhammers sorgt für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen und für eine längere Lebensdauer.

Akku-Bohrhammer DCH 333 NT, SDS-plus, FlexVolt, 54 V – Basis | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer DCH 333 NT, SDS-plus, FlexVolt, 54 V – Basis

DeWalt | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Die Innovative, bürstenlose Motor-Technologie des Akku-Bohrhammers sorgt für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen und sorgt für eine längere Lebensdauer des Gerätes.

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-21 | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-21

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für Höchstleistung in Standardanwendungen.

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26 D | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26 D

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, universeller Bohrhammer mit D-Handgriff für Anwendungen zum vertikalen Bohren und Meißeln im SDS plus-Akku-Segment.

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional Set inkl. Staubabsaugsystem GDE 18 V-16 Professional | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional Set inkl. Staubabsaugsystem GDE 18 V-16 Professional

Bosch | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Kompakter, leistungsstarker Allrounder im Bosch-SDS-plus-Akku-Bohrhammer-Segment inkl. Absaugung für den täglichen Einsatz. Zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken