Menu

Heißluft-Schweißautomat VARIANT T1

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Dieser Schweißautomat ist zum Überlappschweißen, Saumschweißen und Kederschweißen von Planen aus PVC, PP oder PE geeignet. Er verschweißt Planenmaterial und Werbebanner mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von bis zu 18 m pro Minute. Durch die schlanke, kompakte Bauweise wird von allen Seiten die beste Einsicht auf die Schweißnaht ermöglicht.
Einsatzbereich
  • Schweißen von Überlappnähten, Säumen und Kedern an Planen aus PE, PP, PVC

Vorteile/Ausführungen
  • anwenderfreundliches e-Drive-Display
  • Speicherung materialspezifischer Parameter
  • Luftmenge einstellbar
  • wartungsfreier, bürstenloser Gebläsemotor
  • robust und langlebig für den professionellen Einsatz
  • leichtgängige Abhebevorrichtung für punktgenaue Positionierung
  • ergonomischer Führungsstab mit Längen- und Winkelverstellung für optimale Lenkung des Schweißautomaten selbst bei Höchstgeschwindigkeit
  • konstante, faltenfreie Überlappschweißungen

Anwendungen/Hinweise
  • Antriebsmotor nicht bürstenlos

Technische Daten
  • Geschwindigkeit
1,5–18 m/min
  • Temperatur
+100 °C bis +620 °C
  • Abmessung L x B x H
700 x 400 x 230 mm 
  • Netzkabellänge
1,2 m
  • Gewicht
22 kg

Lieferumfang
  • Zusatzgewicht
  • Düseneinstelllehre
  • langer Griff

Downloads

Für Sie interessant

Umrüstset für VARIANT T1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Umrüstset für VARIANT T1

Leister Zubehör

Umrüstsets als Zubehör zum Umbauen auf eine andere Ausführung, zum Beispiel VARIANT T1 Überlapp auf VARIANT T1 Band, sowie VARIANT T1 Band 25 mm auf VARIANT T1 Band 50 mm. Dies ist auch in umgekehrter Reihenfolge möglich.

Zusatzgewicht für VARIANT T1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Zusatzgewicht für VARIANT T1

Leister Zubehör

3 kg-schweres Zusatzgewicht für einen besseren Anpressdruck als Zubehör für den Heißluft-Schweißautomaten VARIANT T1.

Überlappdüse für VARIANT T1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Überlappdüse für VARIANT T1

Leister Zubehör

Überlapp-Schweißdüse als Zubehör für den Heißluft-Schweißautomaten VARIANT T1 Überlapp.

Gerätekoffer für VARIANT T1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Gerätekoffer für VARIANT T1

Leister Zubehör

Robuste Gerätebox zur Verstauung und den Transport von Leister-Heißluftschweißautomaten.

Messingbürste für Schweißgeräte | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Messingbürste für Schweißgeräte

Leister Zubehör

Messingbürste als Zubehör für die Leister-Schweißgeräte.

Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2

Leister | Plastic Welding

Wirtschaftlicher Heißluft-Schweißautomat zum flammenlosen Verschweißen von modifizierten Bitumenbahnen auf größeren Flachdächern.

Heizkeil-Schweißautomat COMET | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET

Leister | Plastic Welding

Kleiner Heizkeil-Schweißautomat zum Verschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Durch sein geringes Gewicht speziell fürs Überkopfschweißen und zum vertikalen Abdichten geeignet.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5

Leister | Plastic Welding

Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7

Leister | Plastic Welding

Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...

Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit

Leister | Plastic Welding

Mit dieser Fahreinheit wird innerhalb kürzester Zeit aus dem Heißluft-Handgerät TRIAC ein MINIFLOOR-Heißluft-Schweißautomat für viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Halterung an der Einheit sorgt für den stabilen Halt des Handgerätes. Eine bessere Schweißqualität, ein leichteres Arbe...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken