Menu

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen dicker oder dünner Geomembranen. Dank LQS (Leister-Quality-System), WiFi und GPS werden die Schweißparameter und -koordinaten dokumentiert, womit sich die Qualität der Schweißung belegen lässt.
Einsatzbereich
  • Deponiebau
  • Bergbau
  • Tunnelbau
  • Überlappschweißen von Geomembranen wie PE, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, TPO, FPO, PVC, CSPE

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Bedienung
  • WiFi, GPS, LQS integriert
  • einfache, digitale Erstellung von Schweißberichten dank LQS
  • automatische Keilpositionierung
  • besonders effiziente Wärmeübertragung beim Überlappschweißen durch verbesserte Form des Heizkeils
  • qualitativ hochwertige Schweißungen auch bei Unterspannung dank hoher Heizleistungsreserven
  • mit Display-Anzeige aller wichtigen Schweißparameter sowie Fügekraft und Netzspannung
  • zusätzliches akustisches Signal, wenn Fügedruck vom zuvor eingestellten Bereich abweicht
  • starker Antriebsmotor für konstante Schweißgeschwindigkeit auch im unebenen und/oder steilen Gelände

Anwendungen/Hinweise
  • Heizkeile aus Kupfer zum Verschweißen thermoplastischer Geomembranen aus HDPE und LDPE
  • Heizkeile aus Stahl zum Verschweißen von PVC bzw. Vinyl
  • 90-mm-Keil optimal zum Verschweißen dicker Geomembranen von 1,5 bis 3 mm

Technische Daten
  • Spannung
230 V, 50 Hz
  • Leistung
2.300 W
  • Temperatur
+80 °C bis +460 °C
  • max. Fügekraft
1.000 N
  • Geschwindigkeit
0,8–8 m/min
  • Schweißbreite mit Prüfkanal
2 x 15 mm
  • max. Überlappung
125 mm
  • Materialstärke
Heizkeil Kupfer: HDPE, PP (0,5–2,5 mm)
 Heizkeil Kupfer: LDPE, TPO, FPO (0,5–3 mm)
 Heizkeil Stahl: CSPE (0,5–2,5 mm)
 Heizkeil Stahl: PVC-P (0,5–3 mm)
  • Abmessung L x B x H
375 x 285 x 285 mm
  • Gewicht
9,4 kg

Lieferumfang
  • mit Transportkoffer inklusive Messingbürste

Downloads

Für Sie interessant

Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2

Leister | Plastic Welding

Wirtschaftlicher Heißluft-Schweißautomat zum flammenlosen Verschweißen von modifizierten Bitumenbahnen auf größeren Flachdächern.

Heizkeil-Schweißautomat COMET | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET

Leister | Plastic Welding

Der kleine Heizkeil-Schweißautomat COMET wird zum Überlappschweißen von PE-HD, PE-LD, PE-C und PP verwendet und ist für starke Beanspruchungen ausgelegt.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen dicker oder dünner Geomembranen. Dank LQS (Leister-Quality-System), WiFi und GPS werden die Schweißparameter und -koordinaten dokumentiert, womit sich die Qualität der Schweißung belegen lässt.

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5

Leister | Plastic Welding

Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7

Leister | Plastic Welding

Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...

Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit

Leister | Plastic Welding

Mit dieser Fahreinheit wird innerhalb kürzester Zeit aus dem Heißluft-Handgerät TRIAC ein MINIFLOOR-Heißluft-Schweißautomat für viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Halterung an der Einheit sorgt für den stabilen Halt des Handgerätes. Eine bessere Schweißqualität, ein leichteres Arbe...

Heißluft-Schweißautomat UNIFLOOR 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat UNIFLOOR 500

Leister | Plastic Welding

Praktischer Boden-Schweißautomat der neuesten Generation zum Verschweißen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff, antistatischen ESD-Böden sowie zum Verschließen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk.

Heißluft-Schweißautomat TAPEMAT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat TAPEMAT

Leister | Plastic Welding

Kraftvoller Band-Schweißautomat mit hoher Schweißgeschwindigkeit. Mit diesem Gerät gelingt Bandschweißen von Lkw-Planen und Industrievorhängen schnell und wirtschaftlich.

Kombikeil-Schweißautomat TWINNY S | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Kombikeil-Schweißautomat TWINNY S

Leister | Plastic Welding

Leichter Kombikeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen und Konfektionieren von Folien und Dichtungsbahnen. Durch sein geringes Gewicht und die angepasste Ausführung speziell fürs Überkopfschweißen im Tunnelbau geeignet. Auch für dünne Materialien gut verwendbar. Die Wärmeübertra...

Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T

Leister | Plastic Welding

Kombikeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen und Konfektionieren von Folien und Dichtungsbahnen. Auch für dünne Materialien gut geeignet. Die Wärmeübertragung erfolgt durch das ausgezeichnete Zusammenspiel von Kontakt und Heißluft.

Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T5 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T5

Leister | Plastic Welding

Kombikeil-Schweißautomat zum schnellen und sicheren Verschweißen von dünnen und dicken Geomembranen oder Folien. Speziell angepasst für das Schweißen in Fläche und Böschung.

Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T7 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T7

Leister | Plastic Welding

Kombikeil-Schweißautomat zum schnellen und sicheren Verschweißen von dünnen und dicken Geomembranen oder Folien. Speziell angepasst für das Schweißen in Fläche und Böschung. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Temperat...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken