Menu

Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Wirtschaftlicher Heißluft-Schweißautomat für das flammenlose Verschweißen von modifizierten Bitumenbahnen (SBS, APP).
Einsatzbereich
  • Flach- und Steildächer
  • zum flammenlosen Verschweißen von modifizierten Bitumenbahnen (SBS, APP)

Vorteile/Ausführungen
  • sicherer als mit offener Flamme
  • gleichmäßige Schweißresultate
  • einfache Bedienung mit Luftmengenregulierung
  • hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • nur ein Anwender nötig (bei offener Flamme mindestens zwei,
    für Erhitzen und Anpressen)

Technische Daten
  • Leistung 
6.700 W
  • Temperatur
+20 °C bis +650 °C
  • Geschwindigkeit
0,8–12 m/min
  • Luftmengenbereich
85–100 %
  • Abmessung L x B x H
690 x 490 x 330 mm
  • Gewicht inkl. Kabel
40 kg

Lieferumfang
  • mit robustem Gerätekoffer

Downloads

Für Sie interessant

Heizkeil-Schweißautomat COMET | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat COMET

Leister | Plastic Welding

Der kleine Heizkeil-Schweißautomat COMET wird zum Überlappschweißen von PE-HD, PE-LD, PE-C und PP verwendet und ist für starke Beanspruchungen ausgelegt.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen dicker oder dünner Geomembranen. Dank LQS (Leister-Quality-System), WiFi und GPS werden die Schweißparameter und -koordinaten dokumentiert, womit sich die Qualität der Schweißung belegen lässt.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen dicker oder dünner Geomembranen. Dank LQS (Leister-Quality-System), WiFi und GPS werden die Schweißparameter und -koordinaten dokumentiert, womit sich die Qualität der Schweißung belegen lässt.

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5

Leister | Plastic Welding

Zum schnellen Verschweißen geosynthetischer Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) für den Tiefbau.

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 | Plastic Welding
angesehen
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7

Leister | Plastic Welding

Zum schnellen Verschweißen geosynthetischer Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) für den Tiefbau.

Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit | Plastic Welding
angesehen
Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit

Leister | Plastic Welding

Mit dieser Fahreinheit wird innerhalb kürzester Zeit aus dem Heißluft-Handgerät TRIAC ein MINIFLOOR-Heißluft-Schweißautomat für viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Halterung an der Einheit sorgt für den stabilen Halt des Handgerätes. Eine bessere Schweißqualität, ein leichteres Arbe...

Heißluft-Schweißautomat UNIFLOOR 500 | Plastic Welding
angesehen
Heißluft-Schweißautomat UNIFLOOR 500

Leister | Plastic Welding

Praktischer Boden-Schweißautomat der neuesten Generation zum Verschweißen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff, antistatischen ESD-Böden sowie zum Verschließen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk.

Heißluft-Schweißautomat TAPEMAT | Plastic Welding
angesehen
Heißluft-Schweißautomat TAPEMAT

Leister | Plastic Welding

Kraftvoller Band-Schweißautomat mit hoher Schweißgeschwindigkeit. Mit diesem Gerät gelingt Bandschweißen von Lkw-Planen und Industrievorhängen schnell und wirtschaftlich.

Kombikeil-Schweißautomat TWINNY S | Plastic Welding
angesehen
Kombikeil-Schweißautomat TWINNY S

Leister | Plastic Welding

Leichter Kombikeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen und Konfektionieren von Folien und Dichtungsbahnen. Durch sein geringes Gewicht und die angepasste Ausführung speziell fürs Überkopfschweißen im Tunnelbau geeignet. Auch für dünne Materialien gut verwendbar. Die Wärmeübertra...

Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T | Plastic Welding
angesehen
Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T

Leister | Plastic Welding

Kombikeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen und Konfektionieren von Folien und Dichtungsbahnen. Auch für dünne Materialien gut geeignet. Die Wärmeübertragung erfolgt durch das ausgezeichnete Zusammenspiel von Kontakt und Heißluft.

Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T5 | Plastic Welding
angesehen
Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T5

Leister | Plastic Welding

Zum schnellen und sicheren Verschweißen dünner oder dicker Geomembranen (0,5 bis 2,5 mm). Speziell angepasst für das Schweißen in Fläche und Böschung.

Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T7 | Plastic Welding
angesehen
Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T7

Leister | Plastic Welding

Zum schnellen und sicheren Verschweißen dünner oder dicker Geomembranen (0,5 bis 2,5 mm) und zum Aufzeichnen aller Schweißparameter. Speziell angepasst für das Schweißen in Fläche und Böschung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken