Menu

Kettenrad Taperlock, 24B-1 simplex, 1 1/2" x 1"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • bessere Zentrierung gegenüber einer Welle-Nabe-Verbindung mit Passfeder
  • schnelle Montage

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
38 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
4 mm
  • Rollen-Ø
25,4 mm

Material
  • Stahl C45 (Zähnezahl ≤30)/Grauguss GG20, EN-GJL-200 (Zähnezahl >30)

Downloads

Für Sie interessant

Kettenrad Taperlock, 06B-1 simplex, 3/8" x 7/32" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 06B-1 simplex, 3/8" x 7/32"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Kettenrad Taperlock, 08B-1 simplex, 1/2" x 5/16" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 08B-1 simplex, 1/2" x 5/16"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Kettenrad Taperlock, 10B-1 simplex, 5/8" x 3/8" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 10B-1 simplex, 5/8" x 3/8"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Kettenrad Taperlock, 12B-1 simplex, 3/4" x 7/16" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 12B-1 simplex, 3/4" x 7/16"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Kettenrad Taperlock, 16B-1 simplex, 1" x 17,02 mm | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 16B-1 simplex, 1" x 17,02 mm

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Kettenrad Taperlock, 20B-1 simplex, 1 1/4" x 3/4" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 20B-1 simplex, 1 1/4" x 3/4"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Kettenrad Taperlock, 06B-2 duplex, 3/8" x 7/32" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 06B-2 duplex, 3/8" x 7/32"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Kettenrad Taperlock, 08B-2 duplex, 1/2" x 5/16" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 08B-2 duplex, 1/2" x 5/16"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Kettenrad Taperlock, 10B-2 duplex, 5/8" x 3/8" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 10B-2 duplex, 5/8" x 3/8"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Kettenrad Taperlock, 12B-2 duplex, 3/4" x 7/16" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 12B-2 duplex, 3/4" x 7/16"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Kettenrad Taperlock, 16B-2 duplex, 1" x 17,02 mm | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 16B-2 duplex, 1" x 17,02 mm

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Kettenrad Taperlock, 20B-2 duplex, 1 1/4" x 3/4" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad Taperlock, 20B-2 duplex, 1 1/4" x 3/4"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken