Menu

Kettenradscheibe für zwei Einfachketten, 2 x 12B-1, 3/4" x 7/16"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Vorgebohrte Doppelkettenradscheibe für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
19 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
2 mm
  • Rollen-Ø
12,07 mm

Material
  • Stahl C45

Downloads

Für Sie interessant

Kettenradscheibe für zwei Einfachketten, 2 x 06B-1, 3/8" x 7/32" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe für zwei Einfachketten, 2 x 06B-1, 3/8" x 7/32"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Vorgebohrte Doppelkettenradscheibe für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Kettenradscheibe für zwei Einfachketten, 2 x 08B-1, 1/2" x 5/16" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe für zwei Einfachketten, 2 x 08B-1, 1/2" x 5/16"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Vorgebohrte Doppelkettenradscheibe für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Kettenradscheibe für zwei Einfachketten, 2 x 10B-1, 5/8" x 3/8" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe für zwei Einfachketten, 2 x 10B-1, 5/8" x 3/8"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Vorgebohrte Doppelkettenradscheibe für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Kettenradscheibe für zwei Einfachketten, 2 x 16B-1, 1" x 17,02 mm | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe für zwei Einfachketten, 2 x 16B-1, 1" x 17,02 mm

Kettenräder, Kettenradscheiben

Vorgebohrte Doppelkettenradscheibe für zwei nebeneinander laufende Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken